DAYTON 後傾ブロワ
形式 | モデル | 軸径 | ブロワーRPM | 深さ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 幅(Width) | 高さ | 入口径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8」 | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8」 | ¥465,880 | |
A | 3C074 | 1-3 / 16」 | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4」 | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8」 | ¥556,469 | |
A | 3C048 | 1-3 / 16」 | 1130/1240/1425/1690/1865 | 42-15 / 16」 | 20 " | 10.031 " | 34.5 " | 40.25 " | 21-1 / 2」 | ¥711,333 | |
A | 3C049 | 1-7 / 16」 | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8」 | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8」 | ¥1,092,879 | |
A | 3C110 | 1-11 / 16」 | 820 / 975 / 1115 / 1225 | 52-7 / 16」 | 30 " | 10.75 " | 51.75 " | 58.38 " | 32-1 / 4」 | ¥1,645,177 | |
A | 3C111 | 1-15 / 16」 | 700 / 800 / 885 / 1010 | 60-7 / 8」 | 36 1 / 2 " | 13 1 / 16 " | 62.125 " | 72.125 " | 39 " | ¥2,555,879 |
後方傾斜ブロワー
デイトンの後傾送風機は、レストランや研究室の換気に使用されます。 これらのブロワーは、速度を調整するための可変ピッチ滑車と、スムーズな時計回りの回転を提供する動的バランスのホイールを備えています。 回転摩擦を低く抑えるためのボール ベアリングが装備されており、最大 104 °F の周囲温度に耐えることができます。高さ 30.25、36.875、40.25、47.875、58.375、72.125 インチの幅広い後傾ブロワーからお選びいただけます。 。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アナログマルチメータ
- 自動車の外観
- アース接地抵抗テスターAcc。
- タップボルト
- はんだフラックス
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- シャベルタンパーと掘削ツール
- バルブ
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- ABUS キーの再生成された南京錠
- CLECOTOOLS エアースクリュードライバー
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大40アンペア
- MILLER FLUID POWER 複動タイロッド形油圧シリンダ
- PROTO セパレータープレート
- PLASTIC SUPPLY ワイブランチ、PVC、45度
- THOMAS & BETTS 液密導管
- KOHLER ビーニー
- BALDOR / DODGE XT80 Mine Duty エクストラ ドラム プーリー
- GROVE GEAR GRGシリーズ、BM-Rスタイル、832サイズ、アイアンマンウォーム減速機