DAYTON 3C048ブロワー
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1130/1240/1425/1690/1865 |
深さ | 42-15 / 16」 |
高さ | 40.25 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 21-1 / 2」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 250°F |
モーターHP | 1 1 / 2から7 1 / 2 |
コンセントの高さ | 21.5 " |
出口幅 | 15.875 " |
回転 | CW |
軸径 | 1-3 / 16」 |
タイプ | 後方傾斜ベルトドライブレスドライブパッケージ |
ホイール直径 | 20 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 10.031 " |
幅(Width) | 34.5 " |
船の重量(kg) | 155.7 |
船高(cm) | 120.65 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 97.79 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | 軸径 | ブロワーRPM | 深さ | ホイール直径 | ホイールの幅 | 幅(Width) | 高さ | 入口径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C049 | 1-7 / 16」 | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8」 | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8」 | ¥1,092,879 | |
3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8」 | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8」 | ¥465,880 | |
3C074 | 1-3 / 16」 | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4」 | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8」 | ¥556,469 | |
3C110 | 1-11 / 16」 | 820 / 975 / 1115 / 1225 | 52-7 / 16」 | 30 " | 10.75 " | 51.75 " | 58.38 " | 32-1 / 4」 | ¥1,645,177 | |
3C111 | 1-15 / 16」 | 700 / 800 / 885 / 1010 | 60-7 / 8」 | 36 1 / 2 " | 13 1 / 16 " | 62.125 " | 72.125 " | 39 " | ¥2,555,879 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。