トーチとトーチキット
トーチ
トーチキット
Victor Thermal Dynamics TurboTorch シリーズ アクセサリ キットは、HVAC/R システムおよび配管機器に適しています。 これらのトーチ キットは、高熱、超高速動作、最小限のろう付け時間と燃料消費量を実現する独自のスワール技術を備えています。 これらは、レギュレータ、クイックディスコネクトハンドル、交換可能なチップ、ホース、軟半田、銀ろう付け、およびガスを素早く識別するための色分けされた O リングで構成されています。 これらは、プロパン / MAP-Pro および酸素 / アセチレン燃料のバリエーションで使用する溶接、加熱、切断用途に適用できます。 幅広いトーチ キットからお選びいただけます。チューブ容量は最大 3 インチの銀ろう付けと、最大 2 インチの軟はんだが利用可能です。 Raptor Supplies.
Victor Thermal Dynamics TurboTorch シリーズ アクセサリ キットは、HVAC/R システムおよび配管機器に適しています。 これらのトーチ キットは、高熱、超高速動作、最小限のろう付け時間と燃料消費量を実現する独自のスワール技術を備えています。 これらは、レギュレータ、クイックディスコネクトハンドル、交換可能なチップ、ホース、軟半田、銀ろう付け、およびガスを素早く識別するための色分けされた O リングで構成されています。 これらは、プロパン / MAP-Pro および酸素 / アセチレン燃料のバリエーションで使用する溶接、加熱、切断用途に適用できます。 幅広いトーチ キットからお選びいただけます。チューブ容量は最大 3 インチの銀ろう付けと、最大 2 インチの軟はんだが利用可能です。 Raptor Supplies.
トーチ
ガス溶接装置は、酸素燃料またはオキシアセチレン溶接装置とも呼ばれ、さまざまな金属ワークピースを切断または接合するのに適しています。 ガス溶接装置/トーチは、動作に電力を必要とする電気アーク溶接装置とは異なり、動作に酸素と燃料ガスを使用します。
ろう付けおよびはんだ付けトーチは、ガスシリンダーから燃料と酸素を取り出して炎を生成し、XNUMX つのワークピース間に塗布された充填材 (はんだ) を溶かして接合部を形成します。 ろう付けトーチは、はんだ付け接合よりも強力な接合を作成するのに最適ですが、より高い動作温度が必要です。 一方、はんだ付けトーチは、ろう付けトーチよりも低い温度で動作するため、熱に弱い材料の接合に最適です。 これらのトーチ キットには、ろう付けおよびはんだ付けを実行するためのトーチ、フィッティングおよびアクセサリが含まれています。
Uniweld ハンド トーチは、限られたスペースの配管、HVAC/R、および自動車の作業に必要な正確な炎の位置を提供します。 これらの軽量でポータブルな Uniweld トーチは、通常、プロパンやプロピレンなどの燃料ガスの加圧供給源 (別売り) に接続して、銅管のはんだ付け、塗料の剥離、凍結パイプの解凍に使用されます。 高エネルギーの炎を生成する渦巻き燃焼技術を備えたLPツイスターチップを搭載しています。 これらの Uniweld ハンド トーチには、自己点火装置と手動点火装置のバリエーションがあります。
ガス溶接装置は、酸素燃料またはオキシアセチレン溶接装置とも呼ばれ、さまざまな金属ワークピースを切断または接合するのに適しています。 ガス溶接装置/トーチは、動作に電力を必要とする電気アーク溶接装置とは異なり、動作に酸素と燃料ガスを使用します。
ろう付けおよびはんだ付けトーチは、ガスシリンダーから燃料と酸素を取り出して炎を生成し、XNUMX つのワークピース間に塗布された充填材 (はんだ) を溶かして接合部を形成します。 ろう付けトーチは、はんだ付け接合よりも強力な接合を作成するのに最適ですが、より高い動作温度が必要です。 一方、はんだ付けトーチは、ろう付けトーチよりも低い温度で動作するため、熱に弱い材料の接合に最適です。 これらのトーチ キットには、ろう付けおよびはんだ付けを実行するためのトーチ、フィッティングおよびアクセサリが含まれています。
Uniweld ハンド トーチは、限られたスペースの配管、HVAC/R、および自動車の作業に必要な正確な炎の位置を提供します。 これらの軽量でポータブルな Uniweld トーチは、通常、プロパンやプロピレンなどの燃料ガスの加圧供給源 (別売り) に接続して、銅管のはんだ付け、塗料の剥離、凍結パイプの解凍に使用されます。 高エネルギーの炎を生成する渦巻き燃焼技術を備えたLPツイスターチップを搭載しています。 これらの Uniweld ハンド トーチには、自己点火装置と手動点火装置のバリエーションがあります。
プラズマカッタートーチ
トーチ
ハンドトーチ
トーチ
切削トーチ
ミラー-スミス 切断トーチは、酸素とアセチレン、プロパン、プロピレン、天然ガスなどの燃料ガスを使用して金属加工品を加熱および切断するのに最適です。 ガスシリンダーからのガス供給ラインに接続するための接続が 75 つあります。 Miller-Smith 切断トーチは、ユーザーのさまざまな角度で最大 90 インチのワークピースを切断するための切断チップに適合する 180、24、および XNUMX 度のヘッド角度を備えています。 発生する火炎の酸素と燃料ガスの比率を制御するガスノブと、溶融金属を溶解・吹き飛ばすための高圧酸素を供給する切断酸素レバーを備えています。 これらの Miller-Smith 切断トーチは、完全に組み立てるためにガスライン/ホースと切断チップの取り付けのみが必要です。 ユーザーは、レンチで締め付けた後、ミラースミス切断トーチヘッドの切断チップを手で締める必要があります。 Miller Smith 切断トーチは、酸素と燃料ガスを別々に混合して燃焼させる先端混合物を備えた頑丈な本体を備えています。 切削チップシートは Graf-Tite 製で、確実な着座を維持し、極度の高温に耐えます。
これらのMiller-Smithカッティングトーチの幅広い範囲から選択してください。長さは36〜60インチです。 Raptor Supplies。 Miller-Smithも提供しています トーチキットの切断 さまざまな切断、溶接、および加熱操作を実行するための切断アタッチメント、加熱ノズル、および溶接ノズルを取り付けることができるトーチハンドルを備えています。
ミラー-スミス 切断トーチは、酸素とアセチレン、プロパン、プロピレン、天然ガスなどの燃料ガスを使用して金属加工品を加熱および切断するのに最適です。 ガスシリンダーからのガス供給ラインに接続するための接続が 75 つあります。 Miller-Smith 切断トーチは、ユーザーのさまざまな角度で最大 90 インチのワークピースを切断するための切断チップに適合する 180、24、および XNUMX 度のヘッド角度を備えています。 発生する火炎の酸素と燃料ガスの比率を制御するガスノブと、溶融金属を溶解・吹き飛ばすための高圧酸素を供給する切断酸素レバーを備えています。 これらの Miller-Smith 切断トーチは、完全に組み立てるためにガスライン/ホースと切断チップの取り付けのみが必要です。 ユーザーは、レンチで締め付けた後、ミラースミス切断トーチヘッドの切断チップを手で締める必要があります。 Miller Smith 切断トーチは、酸素と燃料ガスを別々に混合して燃焼させる先端混合物を備えた頑丈な本体を備えています。 切削チップシートは Graf-Tite 製で、確実な着座を維持し、極度の高温に耐えます。
これらのMiller-Smithカッティングトーチの幅広い範囲から選択してください。長さは36〜60インチです。 Raptor Supplies。 Miller-Smithも提供しています トーチキットの切断 さまざまな切断、溶接、および加熱操作を実行するための切断アタッチメント、加熱ノズル、および溶接ノズルを取り付けることができるトーチハンドルを備えています。
トーチキットの修理
トーチキット
トーチキット
形式 | モデル | 炎の種類 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CS4460 | ¥96,961 | |||
B | 253547 | ¥27,510 | |||
C | CS4459 | ¥105,302 | |||
D | CS4470 | ¥102,129 | |||
E | PS2960 | ¥55,043 | |||
F | EBK-1 | ¥116,964 | |||
G | PSS-ASI-10 | ¥205,532 | |||
H | HSKGTD-10 | ¥329,568 | |||
I | HSK2-04 | ¥120,612 | |||
J | HSK1-10 | ¥110,053 | |||
K | HSK1-04 | ¥110,449 | |||
L | HSK1-BS | ¥96,466 | |||
M | BSDK-25 | ¥239,517 | |||
N | BHSK-04 | ¥65,360 | |||
O | EBK-2 | ¥140,003 | |||
P | TI2960 | ¥79,985 | |||
Q | TI4461 | ¥121,044 | |||
R | PS3470 | ¥65,243 | |||
S | TB2944 | ¥113,557 | |||
T | PS2960-33 | ¥66,873 | |||
U | PS2959 | ¥65,039 | |||
V | 2230A | ¥18,523 | |||
W | USSK-12 | ¥239,160 | |||
X | PS-ASI-10 | ¥169,031 | |||
Y | HSK3-30 | ¥155,724 |
中型トーチハンドル 7 インチカット 6 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WH100 | AB9GJD | ¥64,141 |
トーチハンド熱収縮
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LT60 | AD8WXD | ¥23,323 |
ウィードバーナー トーチキット ワイドブラシフレーム 自己着火 フレーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KH825-03 | CN2TFB | ¥26,150 |
修理キット屋根ふきプロパン燃料
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PNS-4 | AH7BKN | ¥118,211 |
ハンドトーチ 360 度渦巻き炎
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
0386G0403 | AD9DTA | ¥32,501 |
メッドデューティカットアタッチメント90度ヘッド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MC509 | AE8YCF | ¥84,970 |
ミニトリガートーチ、卓上
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MT 70 | AE6DJF | ¥7,346 |
ハンドトーチ、自己点火、0〜3インチのはんだプロパン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HT44 | CD4TVZ | - | 見積依頼 |
ブタン駆動、安定ベース付き卓上マイクロトーチ、1300 ℃
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MT 30 | AE6DJE | - | 見積依頼 |
ブタン駆動ウルトラトーチ、はんだごて、530 ℃
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
UT-200 | AE6DJD | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 切削工具
- ジェネレータ
- 工具保持
- ドラムとバレルポンプ
- ブロンズ
- プレートとプレートカバー
- 飲料ピッチャーとサーバー
- ストレートブレードリセプタクル
- 化学中和剤
- ガスケットカッター
- APPROVED VENDOR エルボーの縮小、90度、FNPT、可鍛鋳鉄
- UNGER 14 インチ Unger ウィンドウ T バー用交換スリーブ
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- APPROVED VENDOR プレートマグネット、セラミック
- COOPER B-LINE コンジットクイックキャップ
- SPEARS VALVES CPVC True Union産業用垂直3方向フルポートボールバルブ、SR Fipt、FKM
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーラグバルブオーバーホールキット、EPDM
- EATON ELCシリーズ電源
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchRocker シリーズ 2D ロッカー