NORTON ABRASIVES シングルグリット研磨ベンチストーン
形式 | モデル | 研磨材 | 色 | グリット | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61463685580 | 酸化アルミニウム | ブラウン | 150 | 1 / 4 " | 4" | 1" | ¥2,985 | |
B | 61463685525 | シリコンカーバイド | ホワイト | 120 | 1" | 8" | 2" | ¥11,723 |
シングルグリットシャープニングベンチストーン
Norton Abrasives のシングルグリット研磨ベンチストーンは、あらゆる種類のカンナ刃、ナイフ、ノミ、その他の工具の手による寸法測定と研磨に適しています。 これらの石にオイルを使用購入に進む、目詰まりが最小限に抑えられ、研ぎ作用が強化され、高品質の鋭い刃が得られます。 これらは、酸化アルミニウムまたは炭化ケイ素構造を特徴としており、それぞれ切れ味が長持ちし、負荷が最小限に抑えられます。 さらに、これらの耐油性ベンチストーンには、磨耗した刃先を修復し、研ぐことを可能にする粗い砥石が付属しており、茶色と白色でご利用いただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パッケージターミナルエアコンPTAC
- アングルグラインダーアクセサリー
- ルーターアクセサリー
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- フォームロール
- キャビネット
- 噴霧器とスプレッダー
- エンジン駆動ポンプ
- 芝刈り機とトリマー
- ワイヤマネジメント
- GEORG FISCHER Yチェックバルブ
- HOSHIZAKI 製氷機とディスペンサー
- PHILIPS ADVANCE 蛍光バラスト
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプとフィッティング レジューサー ブッシング、スピゴット x ソケット
- EATON E30シリーズ押ボタンレジェンドプレート
- MONOPRICE イーサネットケーブル
- SMC VALVES Assシリーズ スロースタートバルブ
- JOHNSON CONTROLS V46シリーズ 水調整弁 業務用タイプ 非腐食性冷媒対応
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き
- BROWNING 358 シリーズ 8V グリップバンド ベルト