アイテム価格 | スイベルコネクタ |
終了 | クロムメッキ |
ホース接続 | NPT |
インレット | 3 / 4 "NPT |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 圧力 | 250 psig |
アウトレット | 3 / 4 "NPT |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 32度から800度F |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 11.94 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。