BALDOR MOTOR AC インバーター/ベクトル モーター、PM ローター、突極
形式 | モデル | フレーム | サイズ | HP | 出力 | 相 | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZDPM25075-BV | - | FL2578 | 75馬力 | - | ph 3 | 1.00 | 460 V | ¥7,367,490 | |
A | ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | ¥4,828,098 | |
A | ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | ¥4,859,212 | |
A | ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | ¥5,076,416 | |
A | ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | ¥5,461,574 | |
A | ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | ¥5,461,574 | |
A | ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | ¥5,110,988 | |
A | ZDPM21050-BV | FL2168 | FL2168 | 50 | 50 HP | 3 | 1 | 460 | - | 見積依頼
|
A | ZDPM21060-BV | FL2173 | FL2173 | 60 | 60 HP | 3 | 1 | 460 | - | 見積依頼
|
A | ZDPM25100-BV | FL2586 | FL2586 | 100 | 100 HP | 3 | 1 | 460 | - | 見積依頼
|
A | ZDPM28125-BV | FL2882 | FL2882 | 125 | 125 HP | 3 | 1 | 460 | - | 見積依頼
|
A | ZDPM28150-BV | FL2890 | FL2890 | 150 | 150 HP | 3 | 1 | 460 | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電工ペンチ
- 拡大鏡ライト
- オープンエンドレンチ
- 高圧洗浄機モーター
- 金網布
- ガス溶接装置
- 安全保管
- ワイヤーとケーブル
- リフティングハードウェア
- 井戸ポンプ
- SMITH-COOPER スケジュール10、304ステンレス鋼管
- 3M 再配置可能なテープ
- WILTON TOOLS Cクランプ
- WIEGMANN マフィンファンフィンガーガード
- ACCUFORM SIGNS 危険タグ 5-1/4 x 3-1/4 インチ プラスチック
- 3M サンディングハンドパッドロール
- COOPER B-LINE B270R XNUMX 穴右シングルコーナーウィングフィッティング
- THOMAS & BETTS 54215シリーズラグ圧縮コネクタ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 5 / 16-18 Unef
- NIBCO PTFEパッケージ付きゲートバルブ