BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV ベクトルデューティモーター、460V、1800 RPM、60 Hz、50 hp、TEBC、FL2168 フレーム
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
アンビエント(C) | 40 |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | TEBC |
脚注 | ベクトル義務 |
フレーム | FL2168 |
サイズ | FL2168 |
周波数 | 無し |
HP | 50 |
絶縁クラス | H |
出力 | 50 HP |
相 | 3 |
RPM | 1800/1980 |
稼働率 | 1 |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 146.25 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | フレーム | サイズ | HP | 出力 | 相 | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDPM18010C-BV | FL1831C | FL1831C | 10 | 10 HP | 3 | 1 | 230/460 | ¥2,914,324 | |
ZDPM18015C-BV | FL1838C | FL1838C | 15 | 15 HP | 3 | 1 | 460 | ¥2,933,104 | |
ZDPM18020C-BV | FL1844C | FL1844C | 20 | 20 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,064,213 | |
ZDPM18025C-BV | FL1852C | FL1852C | 25 | 25 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,296,698 | |
ZDPM18030C-BV | FL1852C | FL1852C | 30 | 30 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,296,698 | |
ZDPM21040-BV | FL2162 | FL2162 | 40 | 40 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,085,079 | |
ZDPM21060-BV | FL2173 | FL2173 | 60 | 60 HP | 3 | 1 | 460 | ¥3,345,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。