BANJO FITTINGS Reducing Coupling
形式 | モデル | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | RC100-075 | 1 "×3 / 4" | 1 x 3/4 " | ¥2,244 | |
A | RC150-100 | 1-1 / 2 "1" | 1-1 / 2 x 1 " | ¥3,754 | |
A | RC150-125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2 x 1/4" | ¥3,763 | |
A | RC200-100 | 2 "×1」 | 2×1インチ | ¥3,434 | |
A | RC200-150 | 2 "x 1-1 / 2" | 2 x 1-1 / 2 " | ¥3,440 | |
A | RC200-125 | 2 "x 1-1 / 4" | 2 x 1-1 / 4 " | ¥4,007 | |
B | RC200-050 | 2 "×1 / 2" | 2 x1 / 2 " | ¥3,495 | |
A | RC300-200 | 3 "×2」 | 3×2インチ | ¥11,394 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドラムクレードルとティッパー
- フォークマウントドラム処理装置
- ジャンパーケーブル
- 専門レベル
- 水位管理
- 浴槽/蛇口
- リレー
- 冷却ファンとアクセサリ
- アクセスバリアと群集管理
- ストラップおよびストラップ装置
- HYDE 伸縮式スプレーガン延長ポール
- BRADY パイプマーカー、塩素水
- CHASE DOORS スイングドア、白
- MASTER LOCK 411シリーズ、Zenex(TM)熱可塑性ロックアウト南京錠
- BUSSMANN KTHシリーズヒューズリンク
- SPEARS VALVES CPVC プラグ ゲート バルブ、フランジ付きエンド、Buna-N
- EATON ECH24 クラス コンビネーション 非可逆スターター
- KERN AND SOHN CT P2 シリーズ せん断ビーム測定セル
- INSTOCK キャビネット
- KIPP 刻み付きノブ