BUSSMANN KTH シリーズ ヒューズ リンク
Bussmann KTH シリーズ ヒューズ リンクは、電気パネル、制御システム モーター、照明回路、産業用機器で使用され、電気システムとコンポーネントを過電流から保護します。
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 取り付けスタイル | 終了タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3KTH | カートリッジブレード | 3A | スタッド | ボルトダウン | ¥42,187 | |
B | 10KTH | カートリッジブレードヒューズ | 10A | スタッド | ボルトダウン | ¥23,443 | |
C | 6KTH | カートリッジブレードヒューズ | 6A | スタッド | ボルトダウン | ¥17,343 | |
C | 40KTH | スクエアボディブレード | 40A | ホルダー | ナイフの刃 | ¥20,838 | |
A | 60KTH | スクエアボディブレード | 60A | ホルダー | ナイフの刃 | ¥44,424 | |
D | 20KTH | スクエアボディブレード | 20A | ホルダー | ナイフの刃 | ¥20,838 |
KTHシリーズヒューズリンク
Bussmann KTH シリーズ ヒューズ リンクは、過剰な電流の流れ、過負荷、または短絡から回路を保護するように設計された電気デバイスです。 取り付けが簡単なスタッドまたはホルダースタイルの向きがあり、アンペア数は 3、6、10、20、40、および 60A です。
特徴
- Bussmann KTH シリーズ ヒューズ リンクの動作電流定格は最大 60A です。
- スタッド/ホルダーの取り付けが可能で、安全かつ簡単に取り付けられます。
- これらの KTH シリーズ ヒューズ リンクの電圧定格は 1200VAC / DC です。
- カートリッジブレードと角ボディブレードユニットでご利用いただけます。
よくある質問
Bussmann KTH シリーズ ヒューズ リンクはどのように取り付ければよいですか?
- ヒューズ リンクが保護している回路への電源をオフにします。
- 古いヒューズリンクをホルダーまたはクリップから取り外します。
- 新しいヒューズ リンクをホルダーまたはクリップに挿入し、しっかりと固定され、電気端子と適切に接触していることを確認します。
- 回路の電源をオンにして、回路が正しく動作していることを確認します。
- ヒューズ リンクが適切に機能し、回路を保護するために必要なときにトリップすることを確認してください。
私の用途に適したヒューズ リンクを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要因には、定格電圧、定格電流、動作環境が含まれます。
ヒューズリンクとサーキットブレーカーの違いは何ですか?
- サーキットブレーカーには、過電流状態が発生したときに回路を開く自動電気スイッチが備わっており、電流が特定のレベルを超えるとヒューズリンクが電流の流れを遮断します。
- サーキットブレーカーはトリップ後にリセットできますが、ヒューズリンクは交換する必要があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンデンサーファンブレード
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- アキシャルバルブ
- 取り付けられたリニアベアリング
- ドアロック
- 掘削アクセサリー
- 砥石
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 自動車外装
- 直線運動
- APPROVED VENDOR シングルカットカーバイドバー、円筒形ボールノーズ形状
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS レースウェイ
- DIXON カムおよび溝アダプターカップリング
- UNISTRUT ケーブルサドル
- EATON 密閉型 PXMP メーター
- NICHOLSON 監視ファイル
- TB WOODS Dセクション Vベルト
- VESTIL LAD-MMシリーズ メンテナンスはしご 穴あき
- VESTIL CST-F40-SI シリーズ プレミアム高耐久ポリウレタンキャスター
- BROWNING 30TP Torq/Pro シリーズ スプロケット