KERN AND SOHN CT P2 シリーズ シアービーム測定セル
形式 | モデル | 秤量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CT500-3P2 | 500kg | ¥20,056 | |
B | CT1000-3P2 | 1000kg | ¥20,056 | |
C | CT3000-3P2 | 3000kg | ¥24,340 | |
D | CT5000-3P2 | 5000kg | ¥24,146 | |
E | CT10000-3P2 | 10000kg | ¥34,661 |
CT P2 シリーズ せん断ビーム測定セル
Kern and Sohn CT-P2 シリーズ シアー ビーム測定セルは、重量や圧縮力を正確に測定するのに適した特殊なセンサーです。 これらのユニットは、プラットフォーム スケール、計量ホッパー、埋め込み式フロア スケールなど、幅広い計量装置と互換性があります。 デバイスの精度に影響を与える可能性のある湿気、汚染物質、またはガスの侵入を防ぐために気密シールを形成する溶接構造を採用しています。 これらの RoHS 準拠セルは、500 ~ 10000 kg の耐荷重で入手可能であり、幅広い重量測定要件に対応できます。 計量プラットフォームに確実に取り付けることができる取り付け穴またはインターフェースが特徴で、リード線の抵抗を補償する 4 線接続があり、精度の誤差を最小限に抑えます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 現在の変圧器
- ワイヤーマーキングラベル
- ホテルのドアラッチ
- アーバープレス
- 絶縁抵抗計の付属品
- 解体ツールと機器
- HVACモーター
- OリングとOリングキット
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- 井戸ポンプ
- APPROVED VENDOR ロッドストック、アセタールホモポリマー
- WESTWARD グリースフィッティングワッシャー1/4インチ
- KETT TOOLS 六角キー
- GORLITZ 調整プレート
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-13 Unc
- EATON E57 ステンレス鋼ショートボディ XNUMX 線式近接センサー
- ALL GEAR クライミングカラビナ
- KERN AND SOHN CFSシリーズ高分解能カウンティングスケール
- BUSSMANN FNQ-R リミトロン時間遅延ヒューズ、クラス CC、600 VAC
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、815 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機