KEO皿穴、高速度鋼、3フルート、110度の夾角
形式 | モデル | 本体径 | 切削能力 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51001 | 1" | 1" | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥11,653 | |
A | 51501 | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | コーティングされていない | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥36,917 | |
B | 51501-TIN | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | 錫 | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥43,836 | |
B | 51251-TIN | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | 錫 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥31,067 | |
A | 51251 | 1-1 / 4」 | 1-1 / 4」 | コーティングされていない | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥26,653 | |
A | 51751 | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | コーティングされていない | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥49,858 | |
B | 51751-TIN | 1-3 / 4」 | 1-3 / 4」 | 錫 | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥60,575 | |
B | 50121-TIN | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 錫 | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥3,659 | |
A | 50121 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | コーティングされていない | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥3,882 | |
B | 50141-TIN | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 錫 | 1.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥2,441 | |
A | 52301 | 2" | 2" | コーティングされていない | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥60,868 | |
C | 52301-TIN | 2" | 2" | 錫 | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥71,510 | |
A | 50341 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | コーティングされていない | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥7,966 | |
B | 50349-TIN | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 錫 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥9,479 | |
A | 50381 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | コーティングされていない | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,185 | |
B | 50389-TIN | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 錫 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,979 | |
B | 50589-TIN | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 錫 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥6,615 | |
A | 50581 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | コーティングされていない | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥5,095 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オーディオビデオスプリッターのコネクタとアダプター
- コードレスドリル
- 検体輸送クーラー
- 放射照度計
- プロセス温度計
- 空気圧ホース
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- サンドペーパー
- インデックス可能なツール
- オイルクーラー
- PURDY ペイントローラーフレーム
- VESTIL クォーツ赤外線スポットヒーター
- ROCKWOOD コーナーガード 3インチ
- HUBBELL PREMISE WIRING パネルブランクブラック
- DIXON ホースバーブインサート
- SUPER-STRUT ET727シリーズスイベルループハンガー
- SPEARS VALVES FameGuard CPVC メス スプリンクラー ヘッド アダプター、スピゴット x Fipt
- CLIMAX METAL PRODUCTS 特殊マンドレル
- WEG CSW シリーズ XNUMX ポジション セレクター