定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KEO 52301-TIN 皿穴 3 Fl 110 度 2 インチ HSS 錫

在庫あり
アイテム:AG3TDF モデル:52301-TIN相互参照:33UT23

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥71,510 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格皿穴
本体径2"
切削能力2"
終了
開先角度110度
材料ハイスピードスチール
フルートの数3
個数1
全体の長さ(Overall Length)3.25 "
シャンク径3 / 4 "
シャンクの長さ1.25 "
タイプセンターリーマ

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)19.05
船の長さ(cm)19.05
船幅(cm)6.35
HSコード8207600061

製品バリエーション

プロダクトモデル本体径切削能力終了全体の長さ(Overall Length)シャンク径シャンクの長さ価格
KEO50121皿穴3Fl110度1/2インチコーティングなし| AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "コーティングされていない2"1 / 4 "1"¥3,882
KEO50121-TIN皿穴3Fl110度1/2インチHssスズ| AG3TAE 33UR51 50121-TIN1 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"¥3,659
KEO50141-TIN皿穴3Fl110度1/4インチHssスズ| AG3TAJ 33UR55 50141-TIN1 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1 / 4 "¥2,441
KEO50341皿穴3Fl110度3/4インチコーティングなし| AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "コーティングされていない2.625 "1 / 2 "1.25 "¥8,077
KEO50349-TIN皿穴3Fl90度3/4インチHssスズ| AG3TAT 33UR63 50349-TIN3 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "¥9,479
KEO50381皿穴3Fl110度3/8インチコーティングなし| AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "コーティングされていない1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥3,185
KEO50389-TIN皿穴3Fl90度3/8インチHss錫| AG3TAY 33UR68 50389-TIN3 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "¥2,979

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KEO 52301-TIN 皿穴 3 Fl 110 度 2 インチ HSS 錫
¥71,510 /単価