DAYTON 単機能カプセル化タイミングリレー、1 いいえ
形式 | モデル | 演算 | Hz | 入力電圧 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WML9 | オフ遅延 | 適用されない | 12から125 VDCへ | 60秒。 | 0.5秒。 | 5 | 3.00秒60.00秒まで | ¥6,083 | |
B | 5WML8 | オフ遅延 | 適用されない | 12から125 VDCへ | 10秒。 | 0.5秒。 | 5 | 0.50秒10.00秒まで | ¥5,253 | |
C | 6A857 | オフ遅延 | 50/60 | 24から240 VACへ | 10秒。 | 0.5秒。 | 5 | 0.50秒10.00秒まで | ¥6,846 | |
D | 6A858 | オフ遅延 | 50/60 | 24から240 VACへ | 60秒。 | 3秒。 | 5 | 3.00秒60.00秒まで | ¥6,906 | |
E | 5WML4 | オフ遅延 | 50/60 | 12から125 VDCへ | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒1.00秒まで | ¥6,083 | |
F | 5WML7 | オフ遅延 | 適用されない | 12から125 VDCへ | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒1.00秒まで | ¥6,083 | |
D | 6A859 | オフ遅延 | 50/60 | 24から240 VACへ | 300秒。 | 15秒。 | 5 | 15.00秒300.00秒まで | ¥6,967 | |
G | 2A559 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 2 | 0.05秒1.00秒まで | ¥6,449 | |
H | 2A561 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 10秒。 | 0.5秒。 | 2 | 0.50秒10.00秒まで | ¥6,608 | |
I | 2A560 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 5秒。 | 0.25秒。 | 2 | 0.25秒5.00秒まで | ¥6,576 | |
J | 2A562 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 60秒。 | 3秒。 | 2 | 3.00秒60.00秒まで | ¥6,676 |
単機能カプセル化タイミングリレー、1 NO
デイトンタイムリレーは、特定の時刻にさまざまな機器の接点の開閉を制御するために使用されます。 これらのユニットは、厳しい環境から保護するためにカプセル化されています。 オンディレイ/オフディレイ機能を備えており、家電製品、デバイス、または機器のスイッチング動作(オン/オフ)を0.05秒(最小)から300秒(最大)の時間範囲で制御します。 これらのリレーは、取り付けの利便性を考慮して表面実装されており、2 ピン構成と 5 ピン構成で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ロックアウト
- ほうきアクセサリー
- 土壌プローブ
- ホモジナイザーアクセサリー
- モーターレインシールド
- 棚と収納ラック
- 明確な目的のACモーター
- 工作機械アクセサリー
- 真鍮
- オイルクーラー
- BRAD HARRISON 5m延長コードセット
- OATEY 凹型ヘッドクリーンアウトプラグ
- APPROVED VENDOR ロッドスチール8620インチ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z206Aシリーズコンパクト遠心分離機
- GORLITZ 女性の肘
- AKRO-MILS Akrogridシリーズショートディバイダー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングエキセントリックレデューサーカップリング、ソケットxソケット
- REMCO 14 インチブレード付き一体型シャベル
- VESTIL プログラム可能な高さ