入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプセル化されたタイマーリレー |
調整方法 | ポテンショメーター |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 1A |
お問合せフォーム | 1NO |
演算 | オフ遅延 |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 24から240 VACへ |
最大時間設定 | 300秒。 |
最小時間設定 | 15秒。 |
取り付け | 表面 |
出力 | 固体の状態 |
ピン | 5 |
ステータスインジケータ | なし |
タイマー範囲 | 15.00秒300.00秒まで |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | Hz | 入力電圧 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | ピン | タイマー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A559 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 2 | 0.05秒1.00秒まで | ¥6,857 | ||
2A560 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 5秒。 | 0.25秒。 | 2 | 0.25秒5.00秒まで | ¥6,993 | ||
2A561 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 10秒。 | 0.5秒。 | 2 | 0.50秒10.00秒まで | ¥7,027 | ||
2A562 | 遅延時 | 50/60 | 24〜240VAC / 12〜48VDC | 60秒。 | 3秒。 | 2 | 3.00秒60.00秒まで | ¥7,099 | ||
5WML4 | オフ遅延 | 50/60 | 12から125 VDCへ | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒1.00秒まで | ¥6,468 | ||
5WML7 | オフ遅延 | 適用されない | 12から125 VDCへ | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒1.00秒まで | ¥6,468 | ||
5WML8 | オフ遅延 | 適用されない | 12から125 VDCへ | 10秒。 | 0.5秒。 | 5 | 0.50秒10.00秒まで | ¥5,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。