ACME ELECTRIC DM シリーズ スリムライン単相 DIN レール電源
形式 | モデル | 定格電流 | 長さ | 最大ワット数 | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM148017S | 1.7-1.4 A | 4.02 " | 80 W | 48 VDC | 1.26 " | ¥57,444 | |
B | DM148025S | 2.5-2.1 A | 4.45 " | 120 W | 48 VDC | 1.57 " | ¥75,378 | |
C | DM124033S | 3.4-2.8 A | 4.02 " | 80 W | 24 VDC | 1.26 " | ¥57,574 | |
B | DM12405S | 5-4.3 A | 4.45 " | 120 W | 24 VDC | 1.57 " | ¥85,760 | |
D | DM14805S | 5 A | 4.45 " | 240 W | 48 VDC | 2.36 " | ¥128,515 | |
E | DM11206S | 6-4.8 A | 4.02 " | 72 W | 12 VDC | 1.26 " | ¥57,444 | |
B | DM11208S | 8-6.4 A | 4.45 " | 96 W | 12 VDC | 1.57 " | ¥75,378 | |
B | DM12410S | 10 A | 4.45 " | 240 W | 24 VDC | 2.36 " | ¥116,649 | |
B | DM11215S | 15 A | 4.45 " | 180 W | 12 VDC | 2.36 " | ¥116,649 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コードレスインパクトレンチ
- ワイヤレス温度計/湿度計
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- コレットアクセサリー
- 改札口
- バラスト
- アルミニウム
- テストポンプ
- ドアとドア枠
- コンジットの取り付け
- ZURN エルボー、90度
- TENNSCO によって
- PLAST-O-MATIC IDAシリーズクイックダンプバルブ
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング ドーム キャップ
- RITTAL 取り付けパネル
- ENERPAC XAシリーズ エア駆動油圧フットポンプ
- ANSELL 04-644 Alphatec 快適な PVC コーティング手袋
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 15
- MORSE DRUM トグルスイッチ