入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
定格電流 | 15 A |
効率化 | 視聴者の38%が |
周波数 | 47-63 Hzの |
高さ | 4.88 " |
長さ | 4.45 " |
最大ワット数 | 180 W |
動作温度 範囲 | -20〜 +60度C |
出力電圧 | 12 VDC |
タイプ | DINレール |
定格電圧 | 90-264 VAC |
幅(Width) | 2.36 " |
船の重量(kg) | 0.9 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | 長さ | 最大ワット数 | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DM12405S | 5-4.3 A | 4.45 " | 120 W | 24 VDC | 1.57 " | ¥85,760 | ||
DM124033S | 3.4-2.8 A | 4.02 " | 80 W | 24 VDC | 1.26 " | ¥57,574 | ||
DM148017S | 1.7-1.4 A | 4.02 " | 80 W | 48 VDC | 1.26 " | ¥57,444 | ||
DM11208S | 8-6.4 A | 4.45 " | 96 W | 12 VDC | 1.57 " | ¥75,378 | ||
DM14805S | 5 A | 4.45 " | 240 W | 48 VDC | 2.36 " | ¥128,515 | ||
DM148025S | 2.5-2.1 A | 4.45 " | 120 W | 48 VDC | 1.57 " | ¥75,378 | ||
DM12410S | 10 A | 4.45 " | 240 W | 24 VDC | 2.36 " | ¥116,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。