Acme Electric Transformers EU 販売代理店 | Raptor Supplies 日本

ACME ELECTRIC

Hubbell のパートナー ブランドである Acme Electric は、1917 年以来、商用および産業グレードの電源の大手メーカーです。 Acme Electric の本社はウィスコンシン州メノモニー フォールズにあります。 続きを読む

フィルタ

Electrical

モーター

空気力学

安全性

Electrical フィルタ

トランスフォーマー全ラインナップを見る

  • 制御変圧器

    電気回路の電圧と電流レベルを制御します。 信頼性が高く効率的な電力変換を提供します。 幅広い動作条件下で長持ちし、優れた性能を発揮するように設計されています。

  • 現在の変圧器

    変流器、PC マウント トランス、商用トランスが含まれます。 変流器は、電力システムの電流を測定します。 PC マウント トランスは、プリント回路基板 (PCB) に直接取り付けて、電気システムで絶縁と電圧変換を提供します。

  • 絶縁トランス

    医療機器と電源の間の電気ノイズや干渉の伝達を防ぐために、一次巻線と二次巻線の間に電気的絶縁を提供します。 患者と医療従事者を電気的危険から保護します。

  • 照明変圧器

    配電網からの高電圧電力を、安全で照明システムでの使用に適した低電圧電力に変換します。 電気的危険から保護するために、照明システムと電源の間に電気的絶縁を提供します。

  • 単相変圧器

    過酷な環境向けのカプセル化設計と、電力損失の低減と静かな動作のための巻線コア構造を備えた汎用トランス。 静電シールドを備えており、電圧歪みを低減して、よりクリーンな電力と最大値を実現します。 温度115度の上昇。 最大25kVA定格で利用可能

  • 三相変圧器

    最大 225 kVA の定格電力で、一貫したスムーズな電圧変換を提供するように設計されています。 厳選されたモデルは DOE 2016 法に準拠し、運用コストを低く抑え、収益性を高め、温室効果ガスの排出を最小限に抑えます。 UL 定格および CSA 認定ユニット

  • トランスアクセサリー

    カバー、インダクター、交換用パネル、壁取り付けキット、サーマル スイッチ キット、ウェザーシールド キットなどが含まれます。 変圧器と一緒に使用して、性能を高め、全体的な機能を向上させます。

ターミナルブロック全ラインナップを見る

  • 配電ブロック

    単一の電源から複数の負荷への電力の分配と管理のための配電ブロック。 過負荷に対する保護を提供し、電力システムの信頼性と安全性を向上させ、必要な配線と配線の量を減らします。

  • 端子台アクセサリ

    電気機器の電気端子を覆う端子カバーを含めます。 通電中の電気接続との偶発的な接触を防ぎ、ほこり、湿気、その他の環境汚染物質から保護します。

販売全ラインナップを見る

  • サーキットブレーカアクセサリ

    導体と電気機器を接続するためのラグ キットが含まれています。 一般に、安全で信頼性の高い電気接続を作成するために、ラグ、ボルト、およびその他のコンポーネントで構成されています。

直流安定化電源全ラインナップを見る

  • DC電源

    配電網からの AC 電力を、制御システムに適した DC 電力に変換します。 DIN レールに直接取り付けて、産業用コントロール パネルやキャビネットに簡単に取り付け、統合できます。

電圧レギュレーション全ラインナップを見る

  • パワーコンディショナー

    パワーコンディショナーは、電力の電圧と電流をクリーンアップして調整します。 電圧スパイクから保護し、電磁干渉 (EMI) を抑制し、システムの力率を改善します。

ヒューズ全ラインナップを見る

  • ヒューズキット

    過電流状態による損傷から電気回路と機器を保護します。 制御トランスとともに使用されます。 通常、さまざまな定格のさまざまなヒューズが含まれています。

アクメ・エレクトリックについて

Acme Electric 製品ラインには、AC ライン リアクトル、変圧器、DC 電源、バッテリ充電器が含まれます。 Acme 変圧器の広範なカタログには、昇降圧、駆動絶縁、高調波緩和、産業用制御、低電圧照明、配電、非線形負荷変圧器が含まれています。 ブランド 昇降圧トランス 単相アプリケーションに最適で、NEMA 3R エンクロージャ定格を備えており、汚れや雨から保護します。 これらの変圧器には、メンテナンスの少ない銅端子が装備されており、50 ~ 5000 VA の定格電力で利用できます。 Acme 電力効率の良い 変圧器は発電所からの電力を最小限に抑え、スモッグや温室効果ガスの排出を削減します。 これらの三相変圧器は、30k、45k、75k、150k、および 225k VAC 電圧構成で提供されます。 これらの製品と、交換用モーターやジャンパー リンクなどの関連アクセサリの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Acme Electric の MPN は、同等の Functional Devices Inc / RIB および Square D モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies Acme Electric の同等の変圧器が入手可能です。

発送

Acme Electric の変圧器には、制御、電流、絶縁、照明、単相および三相タイプがあります。 これらの変圧器および関連アクセサリは大小さまざまなサイズがあるため、輸送中に一部の製品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

パネルトランゾーンパワーセンター

これらは配線済みの組み合わせユニットであり、過酷な産業現場でスペース、時間、コストを節約します。 これらの製品には、シールド付き乾式変圧器、一次および二次ブレーカーの切断、および...続きを見る 

非線形負荷絶縁変圧器

それらは高レベルの高調波電流を生成します。 巻線技術を使用することにより、発生する渦電流損を低減します。 これらのULリストおよびCSA認定のユニットには、事前に取り付けられたウェザーシールドが付属しています...続きを見る 

Acme FINGER/GUARD トランスフォーマー

FINGER/GUARD シリーズは、アクティブなコンポーネントとの接触を防ぐために、一体型の堅牢な成形プラスチック端子を備えています。 それらはすべての制御アプリケーションに適しており、滑り止めが付いています。...続きを見る 

Acme Electric の競争上の優位性

巻線コアとストリップ巻線

可能な限り渦電流損失を最小限に抑えるために、7.5 kVA を超えるすべての Acme DIT を巻くためにストリップ巻線が使用されています。 この革新的な設計は静かに動作し、代替構造と比較して運用コストの損失がほとんどありません。

銅端子

すべての Acme DIT には銅端子が付いています。 アルミニウム ストリップ コイル導体を銅端子に変換する接合方法は、「Koldwelding」として知られています。

よくある質問

単巻変圧器と絶縁変圧器の違いは何ですか?

単巻変圧器は、一次入力と二次出力の間に電気接続がある変圧器です。 一方、絶縁トランスとも呼ばれる絶縁トランスの一次入力と二次出力は、互いに完全に電気的に分離されています。

昇降圧変圧器の平均寿命はどれくらいですか?

昇降圧変圧器の平均寿命は 30 年以上です。

昇降圧変圧器は、標準の絶縁変圧器と同じくらい静かですか?

はい。 同じ負荷を処理できる絶縁トランスと比較して、自動接続された昇降圧トランスはより静かになります。 小型のトランスは大型のトランスよりも静かであるため、絶縁トランスは昇降圧トランスよりも物理的に大きくする必要があります。