SHURTAPE特殊ダクトテープ
形式 | モデル | 粘着力 | 色 | 直径 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PC 625 | 50オンス/インチ | ブラック | 6.669 " | 45ポンド/インチ | 12.5mil。 | 72 mm | ¥173,712 | |
B | PC 623 | 58オンス/インチ | イエロー | 6.495 " | 28ポンド/インチ | 11.5mil。 | 48 mm | ¥107,036 |
特殊ダクトテープ
Shurtape専用の屋外布ダクトテープは、14日間の耐紫外線性と防水性の裏地を提供します。 それらは簡単に裂け、使用後にきれいに取り除くことができます。 これらのテープは、アルミニウム、陽極酸化金属、鋼、ビニールなどの塗装されていない表面の保護マスキングに広く使用されています。 黄色と黒の色で利用可能な幅広い特殊ダクトテープから選択してください Raptor Supplies。 Shurtapeも販売しています HVACテープ 極端な温度変動(-20から260°F)の間でも安定性を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストラップの配置と拘束
- ろ過アクセサリー
- モバイルサービスベンチおよびキャビネットアクセサリ
- ドレンガンとキット
- 収納トレイ
- ベンダー
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- DCモーター
- アルミニウム
- ピン
- SOUTHWORTH 自動スプリング作動パレットレベルローダー
- CCL 交換可能なコアキャビネットデッドボルトロック
- MILWAUKEE セルフフィードドリルビット
- DIXON 取りつけ金具
- COOPER B-LINE 床ブレース
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 22-1/2 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- AMPCO METAL ボールペインハンマー
- DAYTON ブングナッツ
- CONDOR 豚革パール溶接手袋
- BALDOR / DODGE ポリマースリーブ EZ クリーン、フランジ、ソリッドジャーナルベアリング