SHURTAPE PC 625 ダクトテープ 72mm x 55m ブラック PK16
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
アイテム価格 | ガムテープ |
粘着力 | 50オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | ブラック |
直径 | 6.669 " |
グレード | 産業 |
長さ | 55m |
材料 | ポリエチレン被覆布 |
パフォーマンス温度 | 50度から200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 45ポンド/インチ |
厚さ | 12.5mil。 |
タイプ | ガムテープ |
幅(Width) | 72 mm |
船の重量(kg) | 19.97 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 35.56 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 色 | 直径 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 623 | 58オンス/インチ | イエロー | 6.495 " | 28ポンド/インチ | 11.5mil。 | 48 mm | ¥107,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。