ダクトと布のテープ| Raptor Supplies 日本

ダクトと布のテープ

フィルタ

形式モデル粘着力材料抗張力厚さ幅(Width)価格
A15C81345オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック80ポンド/インチ5mil。4"¥89,281
A15C81045オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック80ポンド/インチ5mil。1"¥24,048
A15C81145オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック80ポンド/インチ5mil。2"¥44,287
A15C81245オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック80ポンド/インチ5mil。3"¥65,683
A15D54250オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック150ポンド/インチ7mil。3"¥80,144
A15D54050オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック150ポンド/インチ7mil。1"¥27,710
A15D54150オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック150ポンド/インチ7mil。2"¥59,153
A15D54665オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック175ポンド/インチ8mil。1"¥33,052
A15D54865オンス/インチPTFE コーティングされたグラスファイバー生地、ライナー付き175ポンド/インチ8mil。3"¥98,789
A15D54765オンス/インチPTFEコーティンググラスファイバーファブリック175ポンド/インチ8mil。2"¥62,736
3M -

ユーティリティクロステープ、1インチX60ヤード

形式モデル粘着力材料パフォーマンス温度抗張力幅(Width)価格
A27-1 "x60yd30オンス/インチ紙素材最大302華氏150ポンドインチ-¥506,770
B79-WHITE-1 "X60YD30オンス/インチ紙素材最大302華氏150ポンドインチ-¥515,867
C36138オンス/インチガラスクロス最大450華氏146ポンドインチ3"¥1,636,424
D36138オンス/インチガラスクロス65度から450度F182ポンドインチ1"¥46,063
E36138オンス/インチガラスクロス最大450華氏146ポンドインチ2"¥2,318,608
F36138オンス/インチガラスクロス最大450華氏146ポンドインチ3 / 4 "¥1,617,802
形式モデル幅(Width)価格
A1751 / 2 "¥1,942
A1753"¥9,069
A1754"¥13,226
SHURTAPE -

ガファーズテープ

Shurtape Gafferのテープは、オーディオ/ビジュアル、テレビ、写真、見本市、コンベンション、ホスピタリティ、劇場、映画業界で、ワイヤー、コード、ライト、または小道具を束ねてテーピングするために使用されます。 これらのユニットは、強力な接着剤を使用したビニールクロスの裏地を備えており、優れた引張強度、最大の耐熱性、および接着剤の残留物を損傷したり残したりすることなく簡単に取り外すことができます。 引き裂きやすいマット仕上げのテープは、光の反射を防ぎ、一般的なステージフロアに簡単に適合して、つまずきを防ぎ、雰囲気の美的魅力を維持します。 24、48、72mm幅のバリエーションで利用可能なこれらの工業用グレードのガファーのテープの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデル直径材料パフォーマンス温度幅(Width)価格
AP-628ブラック6.068 "コーティングされた布50度から180度F24 mm¥237,336
BP-628ブラック6.083 "ビニールコーティング布50度から180度F72 mm¥192,559
CP-628ブラウン6.071 "ビニールコーティング布50度から180度F48 mm-
見積依頼
DP-628グレー6.071 "ビニールコーティング布50度から180度F48 mm¥181,919
AP-628グリーン6.071 "ビニールコーティング布50度から180度F48 mm¥200,111
EP-628レッド6.071 "ビニールコーティング布50度から200度F48 mm¥214,837
FP-628ホワイト6.071 "ビニールコーティング布50度から200度F48 mm¥200,111
AP-628イエロー6.071 "コーティングされた布50度から180度F48 mm¥200,143
SHURTAPE -

汎用ダクトテープ

Shurtape汎用ダクトテープは、シーリング、シーミング、修理、保持、防水の用途だけでなく、修復業界での作業にも最適です。 それらは、より良い取り扱い特性のために非対称の形状と表面の周りに快適にフィットするノングレアと防水の裏地を特徴とします。 これらのダクトテープは非常に低温に耐えることができ、6、7、8、および9ミルの厚さのオプションで利用できます。
ステンレス鋼管およびカラーコードオブジェクトのエンドキャップをシールするために、Shurtapeも提供しています 特殊ダクトテープ 優れた保持能力のための核グレードの布裏地付き。

形式モデルパフォーマンス温度粘着力接着剤抗張力厚さ幅(Width)直径価格
APC 009 WHI-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥2,539
BPC 009 BLK-72mm x 55m-16 rls/cs--------¥4,033
CPC 009 OLV - 48mm x 55m--------¥3,219
DPC 60032度から200度F50オンス/インチラバー22ポンド/インチ9mil。72 mmブラック5.939 "-
見積依頼
DPC 60032度から200度F50オンス/インチラバー22ポンド/インチ9mil。72 mmブルゴーニュ5.939 "¥67,033
EPC 60050度から200度F50オンス/インチ天然ゴム22ポンド/インチ9mil。48 mmシルバー5.94 "¥2,834
FPC 59950度から200度F131オンス/インチラバー20ポンド/インチ9mil。48 mmシルバー5.211 "¥57,810
GPC 46050度から200度F46オンス/インチ天然ゴム20ポンド/インチ6mil。48 mmシルバー4.18 "¥1,795
HPC 60050度から200度F50オンス/インチ天然ゴム22ポンド/インチ9mil。48 mmオリーブ5.94 "-
見積依頼
DPC 60050度から200度F50オンス/インチ天然ゴム22ポンド/インチ9mil。48 mmホワイト5.94 "-
見積依頼
DPC 60050度から200度F50オンス/インチ天然ゴム22ポンド/インチ9mil。48 mmイエロー5.94 "¥3,051
DPC 60050度から200度F50オンス/インチ天然ゴム22ポンド/インチ9mil。48 mmレッド5.94 "¥3,042
IPC 46050度から200度F46オンス/インチ天然ゴム20ポンド/インチ6mil。72 mmシルバー5.19 "¥40,241
JPC 58950度から200度F106オンス/インチラバー18ポンド/インチ7mil。48 mmシルバー5.211 "¥54,899
SHURTAPE -

特殊ダクトテープ

Shurtape専用の屋外布ダクトテープは、14日間の耐紫外線性と防水性の裏地を提供します。 それらは簡単に裂け、使用後にきれいに取り除くことができます。 これらのテープは、アルミニウム、陽極酸化金属、鋼、ビニールなどの塗装されていない表面の保護マスキングに広く使用されています。 黄色と黒の色で利用可能な幅広い特殊ダクトテープから選択してください Raptor Supplies。 Shurtapeも販売しています HVACテープ 極端な温度変動(-20から260°F)の間でも安定性を提供します。

形式モデル粘着力直径抗張力厚さ幅(Width)価格
APC 62550オンス/インチブラック6.669 "45ポンド/インチ12.5mil。72 mm¥173,712
BPC 62358オンス/インチイエロー6.495 "28ポンド/インチ11.5mil。48 mm¥107,036
ABILITY ONE -

防水テープ

形式モデル幅(Width)価格
A7510-00-2662"¥6,678
B7510-00-8903"¥12,250
C7510-00-8904"¥14,539
ABILITY ONE -

ダクトテープ

形式モデル粘着力直径材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
A5640-01-577-------¥5,040
B7510-00-074-------¥7,843
C7510-00-074-------¥8,415
D7510-00-074-------¥6,742
E7510-00-074-------¥8,982
F7510-00-074-------¥10,172
G7510-00-07456オンス/インチホワイト6.5 "ポリエチレン、布、ゴム、炭化水素樹脂、フィラー-65度から160度F34ポンド/インチ12mil。¥6,521
H5640-00-10385オンス/インチシルバー5.75 "ポリエチレン被覆布40度から200度F27ポンド/インチ9mil。¥4,205
3M -

3903シリーズ、ビニールダクトテープ

形式モデル粘着力アイテム価格材料パフォーマンス温度幅(Width)価格
A390316オンス/インチイエローガムテープビニール40度から250度F2"¥3,506
B390316オンス/インチブラックガムテープビニール40度から250度F2"¥4,035
C390316オンス/インチグレーガムテープビニール40度から250度F2"¥3,680
D390316オンス/インチホワイトガムテープビニール40度から250度F2"¥3,727
E390316オンス/インチレッドガムテープビニール40度から250度F2"¥4,345
F390316オンス/インチガムテープビニール40度から250度F2"¥3,701
G390316オンス/インチグリーンガムテープビニール40度から250度F2"¥3,897
H4-50-3903-青20オンス/インチガムテープビニール最大250度F4"¥12,769
I390320オンス/インチビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F1 / 2 "¥1,695
J390320オンス/インチレッドビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F1 / 2 "¥1,621
K390320オンス/インチブラックビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F3 / 4 "¥2,326
L1.5-50-3903-グリーン20オンス/インチグリーンガムテープビニール最大250度F1.5 "¥5,008
M1.5-50-3903-ホワイト20オンス/インチホワイトガムテープビニール最大250度F1.5 "¥5,374
I390320オンス/インチビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F3 / 4 "¥2,352
N390320オンス/インチホワイトビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F1 / 2 "¥1,680
O4-50-3903-グレー20オンス/インチグレーガムテープビニール最大250度F4"¥12,242
O1.5-50-3903-グレー20オンス/インチグレーガムテープビニール最大250度F1.5 "¥4,930
L4-50-3903-グリーン20オンス/インチグリーンガムテープビニール最大250度F4"¥11,914
P390320オンス/インチグレービニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F1 / 2 "¥1,693
N390320オンス/インチホワイトビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F3 / 4 "¥2,352
K390320オンス/インチブラックビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F3"¥8,230
P390320オンス/インチグレービニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F3"¥7,586
K390320オンス/インチブラックビニールダクトテープビニールコーティング布最大250度F1 / 2 "¥1,621
Q4-50-3903-黄色20オンス/インチイエローガムテープビニール最大250度F4"¥12,694
R1.5-50-3903-赤20オンス/インチレッドガムテープビニール最大250度F1.5 "¥5,100
POLYKEN -

510 プレミアム ガファーズ テープ

形式モデル幅(Width)直径アイテム価格長さ材料パフォーマンス温度形状価格
A5101"ブラック6.187 "ガファーのテープ55ヤード。ビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥3,529
B5101"ホワイト6.187 "ガファーのテープ55ヤード。ビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥3,910
C5101"レッド6.187 "ガファーのテープ55ヤード。ビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥3,778
A5101.5 "ブラック6.187 "ガファーズテープ55ヤード。マット仕上げのコーティング布30度から200度Fロール¥5,784
D5104"グレー6 5 / 16 "ガファーのテープ55ヤード。ビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥15,939
E5104"ブラック6 5 / 16 "ガファーのテープ55ヤード。ビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥15,399
F5104"ホワイト6 5 / 16 "ガファーのテープ55ヤード。ビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥15,714
G51048 mmネオンピンク-ガファーズテープ45mPVCコーティング布30度から200度F連続ロール¥6,617
H51048 mmグレー6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥6,047
I51048 mmイエロー6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥6,989
B51048 mmホワイト6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥6,479
J51048 mmネオンオレンジ-ガファーズテープ45mPVCコーティング布30度から200度F連続ロール¥7,014
K51048 mmネオングリーン-ガファーズテープ45mPVCコーティング布30度から200度F連続ロール¥6,668
C51048 mmレッド6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥6,868
L51048 mmグリーン6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥6,804
A51048 mmブラック6.187 "ガファーズテープ50mマット仕上げのコーティング布30度から200度Fロール¥6,122
M51048 mmブラウン6.187 "ガファーズテープ50mマット仕上げのコーティング布30度から200度Fロール¥6,753
N51048 mmネオンイエロー-ガファーズテープ45mPVCコーティング布30度から200度F連続ロール¥6,765
A51072 mmブラック6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥10,336
H51072 mmグレー6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥10,578
M51072 mmブラウン6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥10,338
L51072 mmグリーン6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥10,336
B51072 mmホワイト6.187 "ガファーのテープ50mビニールコーティング布40度から200度F連続ロール¥10,291
SHURTAPE -

ダクトテープ

Shurtape スタッコ ダクト テープは、窓やドアのフレームの保護、結束、保持、接合用途に最適です。 これらのダクトテープには、優れた保持力、適合性、耐紫外線性、きれいに剥がせる、簡単に引き裂けるなどの機能が満載されています。 シルバー、レッド、ブルー、バーガンディ、グリーンのカラーバリエーションがあります。
Raptor Supplies Shurtapeも提供しています 両面テープ、ビニールクロスの裏地付きで、引張強度とともに美的魅力を必要とする用途に適しています。

形式モデルパフォーマンス温度粘着力接着剤抗張力厚さ 直径価格パッケージ。 数量
APC 009 BRG - 72mm x 55m--------¥4,7431
BP-672--------¥368,00716
CPC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥3,6211
DPC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥4,9131
EPC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥3,2101
FSF 682--------¥8,1281
GPC 009 RED-72mm x 55m-16 rls/cs--------¥4,1331
HPC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs--------¥5,3971
IPC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥4,5831
JPC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥2,5431
KPC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥4,0161
BP-672--------¥472,77224
LPC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs--------¥3,9271
MSF 682--------¥6,1731
NPC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs--------¥5,5991
OPC 66750度から200度F50オンス/インチ天然ゴム/合成ゴムブレンド22ポンド/インチ9mil。-レッド46 "¥3,7271
PPC 62250度から200度F60オンス/インチラバー36ポンド/インチ12.5mil。ガムテープオリーブ6.542 "¥136,4631
PPC 622200°F60オンス/インチラバー45ポンド/インチ12.5千ダクト&修理テープブラック6.542 "¥135,9851
3M -

ユーティリティクロステープ、1インチX72ヤード

形式モデル抗張力価格
A11 1/4インチ x 72ヤードブラック35ポンドインチ¥550,455
B28-1 "X72YDホワイト40ポンドインチ¥497,853
3M -

ユーティリティクロステープ、0.5インチX60ヤード

形式モデル価格
A27-1 / 2 "x60yd¥501,559
B79-ホワイト-1/2 "X60YD¥441,381
FLEX SEAL -

プレミアム保存シーリングテープ、3インチ

形式モデル価格
ATFSBLKMINIブラック¥3,153
BTSFSCLRMINIクリア¥3,153
SHURTAPE -

補修テープ

形式モデル鋼への接着義務評価伸長長さパフォーマンス温度抗張力厚さ価格
APC 60964オンス/インチ標準義務視聴者の38%が55m200°F26ポンド/インチ9千¥3,865
BPC 85770オンス/インチヘビーデューティ-60ヤード。212°F30ポンド/インチ14千¥9,010
見積依頼
CPC 657100オンス/インチヘビーデューティ視聴者の38%が60ヤード。200°F45ポンド/インチ14.5千¥6,304
見積依頼
形式モデル幅(Width)価格
A296FR1"¥10,304
A296FR2"¥20,542
A296FR3"¥31,350
A296FR4"¥40,366
3M -

ダクトテープ

形式モデル粘着力アイテム価格長さ抗張力厚さ価格
A3979--ガムテープ---¥3,191
B2979--ガムテープ---¥3,814
CDT11--ガムテープ---¥4,983
DDT11--ガムテープ---¥6,655
EDT17--ガムテープ---¥5,552
F70006250602--ガムテープ---¥5,865
GDT8--テープ---¥2,588
H897952オンス/インチスレートブルーガムテープ25ヤード。36ポンド/インチ12.6mil。¥6,088
I897952オンス/インチブラックガムテープ60ヤード。36ポンド/インチ12.6mil。¥11,281
J897952オンス/インチスレートブルーガムテープ60ヤード。36ポンド/インチ12.6mil。¥8,993
K897952オンス/インチオリーブガムテープ60ヤード。36ポンド/インチ12.6mil。¥11,494
L696958オンス/インチブラックガムテープ60ヤード。29ポンド/インチ10.5mil。¥9,700
M696958オンス/インチオリーブガムテープ60ヤード。29ポンド/インチ10.5mil。¥10,200
N696958オンス/インチシルバーガムテープ60ヤード。29ポンド/インチ10.5mil。¥10,095
NASHUA -

ダクトテープ

形式モデル厚さ粘着力幅(Width)直径グレード長さパフォーマンス温度価格パッケージ。 数量
A850UV--------¥2,8751
B558CA--------¥7,7881
C22807mil。46オンス/インチブラック2.8 "--60ヤード。30度から200度F¥2,4821
D3077mil。46オンス/インチシルバー2.8 "--60ヤード。30度から200度F¥2,4731
E3077mil。46オンス/インチブラック1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥1,4111
F22809mil。50オンス/インチブラック1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,8831
G22809mil。50オンス/インチオリーブドラブ1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,7831
H10865589mil。85オンス/インチブラック1"5 15 / 16 "産業60ヤード。40度から200度F¥63,11048
I22809mil。50オンス/インチイエロー1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,1631
J22809mil。50オンス/インチブラウン1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,2391
K3949mil。40オンス/インチシルバー48 mm--55m40度から200度F¥1,7801
L22809mil。50オンス/インチシルバー1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,5861
M22809mil。50オンス/インチホワイト1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,1711
N22809mil。50オンス/インチグリーン1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,7981
O22809mil。50オンス/インチ1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,3391
P22809mil。50オンス/インチ(フィニアン・タン)1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,1271
Q6750039mil。85オンス/インチブラック48 mm--55m-40度から160度F¥3,0511
R22809mil。50オンス/インチブルゴーニュ1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,2121
S22809mil。50オンス/インチシルバー4"--60ヤード。30度から200度F¥4,2501
T22809mil。50オンス/インチレッド1.88 "--60ヤード。30度から200度F¥2,3941
U39610mil。47オンス/インチシルバー72 mm--55m40度から200度F¥3,4461
K39610mil。47オンス/インチシルバー48 mm--55m40度から200度F¥2,2311
V39811mil。47オンス/インチオリーブドラブ48 mm--55m40度から200度F¥2,6181
W39811mil。47オンス/インチレッド48 mm--55m40度から200度F¥2,4501
X39811mil。47オンス/インチグリーン72 mm--55m30度から200度F¥4,1371
WESTWARD -

乾式壁メッシュテープ

形式モデル長さ価格
A13A758300ft。¥1,336
B13A757500ft。¥2,550
SHURTAPE -

HVACテープ

Shurtape HVACテープは、UL 181A-P / B-FX規格に従って設計されており、接合部、接続部、グラスファイバーダクトボードの継ぎ目を接続およびシールするのに適した強力なアクリル接着剤を備えています。 これらのテープは、-20〜260°Fの温度範囲で気密結合を形成し、極端な温度変動での安定性を向上させます。 それらは55メートルと110メートルの長さのオプションで利用可能です Raptor Supplies.
Shurtapeも提供しています ガファーのテープ 光の反射を防ぐマット仕上げが追加されています。

形式モデル厚さ粘着力接着剤長さ材料パフォーマンス温度抗張力価格
ADC 1812.8mil。38オンス/インチアクリルシルバーメタリック/ブラックプリント110m金属化ポリプロピレン-10度から210度F30ポンド/インチ¥5,578
BDC 1812.8mil。38オンス/インチアクリル白黒プリント110mポリプロピレン-10度から210度F30ポンド/インチ¥5,229
CLS 3002.85mil。35オンス/インチアクリル白黒プリント55mキャストプロピレンフィルム-35度から210度F37ポンド/インチ¥2,722
DPC858CA13.5mil。70オンス/インチ天然ゴム/合成ゴムブレンドシルバーメタリック/ブラックプリント55m防水金属化ポリエチレン50度から212度F27ポンド/インチ-
見積依頼
SHURTAPE -

ガムテープ

シュルテープダクトテープは、固定、修理、束ね、継ぎ合わせ、パッケージング、色分け、マスキングの用途に最適です。 これらの5層テープは、布補強材にラミネートされた耐水性ポリエチレン裏地と、優れた粘着性、適合性、保持力、および耐熱性を実現するために、最下層に強力なゴム接着剤を備えています。 ブランドのD154シリーズモデルは、両面接着面を備えています(片面はマスキング作業用の画家用テープ接着剤、もう一方は保護カバーをしっかりと保持するためのゴム接着剤)。 ドライアプリケーションとウェットアプリケーションの両方に最適です。 シルバー、ブラック、ナチュラル/ブルーのライナーカラーバリエーションで利用可能なこれらの布とダクトテープの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.

形式モデル抗張力粘着力接着剤厚さ幅(Width)直径長さ価格
APC 61021ポンド/インチ56オンス/インチラバー10mil。48 mmシルバー6.17 "55m¥78,627
BDF 54525ポンド/インチ45オンス/インチ天然ゴム/合成ゴムブレンド13.5mil。48 mmナチュラル/ブルーライナー6.09 "33m¥171,068
CPC 61827ポンド/インチ55オンス/インチ天然ゴム10mil。72 mmブラック6.05 "55m¥98,098
DPC 61827ポンド/インチ55オンス/インチ天然ゴム10mil。48 mmシルバー5.95 "55m¥3,559
EPC 62127ポンド/インチ62オンス/インチラバー11mil。48 mmシルバー6.215 "55m¥122,597