BALDOR MOTOR IEC フレームプロセスパフォーマンスモーター
形式 | モデル | 相 | アンプ | Amps @ volts | 力率 | 速度 | 同期速度 | 電圧 | フレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMM11042-AP-50N | - | - | 4.20A @ 690V 6.90A @ 415V 7.20A @ 400V | - | 2873rpm 2883rpm | - | - | 112 | - | 見積依頼
|
B | EMVM13226C-PP | - | - | 5.10A @ 400V 5.30A @ 380V 8.90A @ 230V | - | 975rpm 978rpm | - | - | 132 | ¥190,846 | |
C | EMVM13046D-PP | 3 | 16.2A @ 230V 9.6A @ 380V 9.3A @ 400V | - | - | 974rpm 970rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥254,244 | |
C | EMVM10036D-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥193,455 | |
B | EMM13036-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥194,499 | |
C | EMVM09114D-PP | 3 | 4.0A @ 230V 2.4A @ 380V 2.3A @ 400V | - | - | 1,444rpm 1,435rpm | 1,500回転 | 400V 380V 230V | 90 | ¥129,013 | |
D | MM08752-PP | 3 | 3.1A @ 230V 1.8A @ 400V 1.6A @ 460V | - | 0.79 | 3,510rpm 2,895rpm | 3,000回転 | 230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz | 80 | ¥53,353 | |
D | MM06182-AP | 3 | 1.0A @ 230V 0.6A @ 400V 0.6A @ 415V | - | 0.62 | 2,830rpm 2,820rpm | 3,000回転 | 415V 400V 230V | 63 | ¥89,094 | |
B | EMVM13036C-PP | 3 | - | 12.10A @ 230V 6.90A @ 400V 7.10A @ 380V | - | 973rpm 977rpm | - | - | 132 | ¥233,504 | |
E | EMVM13752C-PP | 3 | 13.2A @ 400V 8.0A @ 660V 7.6A @ 690V | - | - | 2,907rpm 2,894rpm | 3,000回転 | 690V 660V 400V | 132 | ¥296,640 | |
D | MM09152-PP | 3 | 5.1A @ 230V 3.0A @ 400V 2.5A @ 460V | - | 0.88 | 3,505rpm 2,900rpm | 3,000回転 | 230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz | 90 | ¥69,267 | |
E | EMVM10036C-PP | 3 | 12.1A @ 230V 7.1A @ 380V 6.9A @ 400V | - | - | 977rpm 973rpm | 1,000回転 | 400V 380V 230V | 132 | ¥216,155 | |
D | MM28904-PP | ph 3 | - | - | - | - | - | 400/415/690/460V | - | ¥1,647,831 |
IECフレームプロセスパフォーマンスモーター
Baldor プロセス パフォーマンス モーターは、製紙工場、化学プラント、マテリアル ハンドリング施設における可変周波数駆動アプリケーションに最適です。 これらの CE マーク付きモーターは、汚染物質の侵入を防止する IP55 定格のエンクロージャと、最高 155 ℃ の温度に耐えるクラス B 上昇制限を備えたクラス F 絶縁システムを備えています。一部のモデルには、軸受性能と耐久性を向上させる動的バランスのとれたローター設計が装備されています。振動を吸収し、騒音レベルを低減するダンピングベース。 摂氏 -2862 ~ 20 度の周囲温度範囲で最大 40 rpm の速度を実現できます。 これらのプロセスパフォーマンスモーターの幅広い製品からお選びください。230V ~ 690V の範囲の電圧で、鋳鉄またはアルミニウムフレームのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアディスクサンダー
- 接着剤
- 聴覚バンド
- ソイルオーガーキット
- 明確な目的のACモーター
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- ソーラーパネルとアクセサリー
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- グラスファイバー
- WESTWARD メカニカルジョープーラー
- LOVEJOY ベローズクランプ式カップリング
- APPLETON ELECTRIC 52ワットの照明器具
- LOVEJOY キー溝のないSタイプフランジ、インチボア
- OIL SAFE ずんぐりした注ぎ口のふた
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 16B-1 チェーン番号
- MILLER-SMITH EQUIPMENT 切断トーチ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、1920シリーズ
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、3/8 インチ ピッチ
- BOSTON GEAR 800 シリーズ ノンフランジ インライン ヘリカル ギヤ ドライブ