WESTWARD メカニカルジョープーラー
形式 | モデル | 容量 | ジョースプレッド | ネジの長さ | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23MD16 | 1トン | 3.25 " | 3.875 " | 5/16-24 x 3-7/8 | ¥11,923 | |
B | 23MD19 | 2トン | 4" | 4.875 " | 3/8-24 x 4-7/8 | ¥11,704 | |
C | 23MD20 | 2トン | 4.75 " | 4.875 " | 3/8-24 x 4-7/8 | ¥14,090 | |
B | 23MD21 | 5トン | 6" | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ¥11,868 | |
C | 23MD25 | 5トン | 4.5 " | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ¥19,762 | |
C | 23MD27 | 5トン | 7" | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ¥18,168 | |
B | 23MD26 | 5トン | 6" | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ¥13,287 | |
D | 23MD29 | 7トン | 11 " | 9" | 11 / 16-18 x 9 | ¥31,911 | |
D | 23MD31 | 13トン | 12 " | 12 " | 3 / 16-16 x 12 | ¥70,662 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラップディスク
- バネばかり
- サクションディフューザーストレーナー
- 熱電対アダプター
- プレートジョイナーアクセサリー
- 排水ポンプと下水ポンプ
- エアフィルター
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 温度と湿度の測定
- はしごプラットフォームと足場
- PARKER ブッシュを減らす、316ステンレス鋼
- BRADY 操作手順センター
- TENNSCO パーティクルボード作業台フレアレッグワークベンチ
- PASS AND SEYMOUR ハードユースのデュアル制御プラグ、負荷制御可能なレセプタクル
- EATON ケーブルスプリッター
- MAGLINER ハンドトラックフレームエクステンション
- OASIS カップディスペンサー
- POWERMATIC 目地棒
- SPEAKMAN シャワーヘッド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機