入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョープーラー |
容量 | 5トン |
ジョーリーチ | 3-1 / 4」 |
ジョースプレッド | 6" |
あごのスタイル | 可逆 |
ロッキング | 有り |
材料 | 鋼 |
あごの数 | 2 |
プーラーの長さ | 7" |
ネジの長さ | 6 15 / 16 " |
スクリューサイズ | 9/16-20 x 6-15/16 |
タイプ | ロッキング |
船の重量(kg) | 0.94 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | ジョースプレッド | ネジの長さ | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23MD16 | 1トン | 3.25 " | 3.875 " | 5/16-24 x 3-7/8 | ¥12,108 | ||
23MD19 | 2トン | 4" | 4.875 " | 3/8-24 x 4-7/8 | ¥12,975 | ||
23MD20 | 2トン | 4.75 " | 4.875 " | 3/8-24 x 4-7/8 | ¥14,090 | ||
23MD25 | 5トン | 4.5 " | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ¥20,463 | ||
23MD26 | 5トン | 6" | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ¥13,663 | ||
23MD27 | 5トン | 7" | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ¥19,584 | ||
23MD29 | 7トン | 11 " | 9" | 11 / 16-18 x 9 | ¥31,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。