VESTIL ALL-T-GPT シリーズ全地形対応電動パレット トラック
Vestil ALL-T-GPT シリーズ パレット トラックは、困難な地形を越えて重量物を輸送する必要がある産業および屋外環境において、パレットに積まれた材料や商品を粗い表面上で移動する信頼性の高い手段を提供します。製材所、農場、建設現場、倉庫で使用されています。...例えば、。続きを见る
形式 | モデル | 容量 | 深さ | フォーク長 | フォークの厚さ | ハンドルの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | オール-T-1-GPT-ST-L | 1000ポンド。 | 86.6875 " | 48 " | 1.25 " | 45.38 " | 79.31 " | ¥2,744,486 | 見積依頼
|
B | オール-T-2-GPT | 2000ポンド。 | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | ¥2,275,969 | 見積依頼
|
C | オール-T-2-GPT-L | 2000ポンド。 | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,456,342 | 見積依頼
|
D | オール-T-4-GPT-L | 4000ポンド。 | 87.0625 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,666,833 | 見積依頼
|
E | オール-T-4-GPT | 4000ポンド。 | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,482,979 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 電動パレットトラックには、荷物を持ち上げたり移動したりするために必要な電力を供給する電気モーターが装備されています。
- オペレーターはハンドル コントロールを使用して、パレット トラックの操縦、加速、ブレーキをかけます。
- トラックの前部にあるフォークがパレットの下に滑り込み、パレットを地面から持ち上げます。
- トラック内の油圧システムは加圧流体を使用してフォークを持ち上げ、荷物を希望の高さまで持ち上げます。
- パレットトラックには車輪が付いており、スムーズに移動できます。一部のモデルには、重量を均等に分散するために追加のサポートホイールが付いています。
- オペレーターはフォークに荷物を置き、輸送に適した高さまで持ち上げます。
- 荷物をフォークに固定購入に進む、オペレータは電動パレットトラックを目的の場所まで簡単に操作できます。
- 荷を下降させる場合は、オペレータが油圧を開放することで荷がゆっくりと下降します。
- 多くの電動パレットトラックには、安全な運転を確保するための緊急ブレーキやアンチロールシステムなどの安全機能が装備されています。
特徴
- スチール構造を採用しており、屋外の険しい地形や重い荷重に耐える寿命と強度を保証します。
- これらの Vestil 全地形対応パレット ジャッキ / トラックには、マテリアルハンドリング作業中のユーザーの快適さと効率性を高める人間工学に基づいたポンプ ハンドルが付属しています。
- 安定性と衝撃吸収性に優れたフォーム入りキャスターを備えており、平らでない地面でもスムーズで確実な移動が可能です。
- これらの Vestil 全地形パレット ジャッキ/トラックにはゴム製ホイールが装備されており、最適なトラクションと耐久性を確保し、全地形用途に最適です。
よくある質問
電動パレットトラックとフォークリフトの違いは何ですか?
電動パレットトラックとフォークリフトを比較購入に進む、電動パレットトラックは、高い操縦性で平らな面での水平方向のマテリアルハンドリングに優れており、軽から中程度の荷物に対してコスト効率が高く、狭いスペースでの移動に適しています。対照的に、フォークリフトは、垂直方向と水平方向の両方の作業を処理することで多用途性を提供し、重量物の吊り上げ能力が高くなりますが、初期費用とメンテナンスの必要性は高くなりますが、狭い場所では機敏性が劣ります。
これらの Vestil ALL-T-GPT シリーズ パレット トラックの積載量はどれくらいですか?
これらのトラックの積載量は 1000 ~ 4000 ポンドです。
Vestil ALL-T-GPT シリーズ パレット トラックにはどのように電力が供給されますか?
それらはガスによって動力を供給されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレキシブルバリアシステムコンポーネント
- コネクタツール
- エアルーター
- ルーバーフランジキット
- 揮発性有機化合物検出器
- キャビネット
- 検査および取得ツール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 自動車電気
- 泡
- WALTER TOOLS 7/32 "内接円、WCGT、トライゴン、超硬旋削インサート
- MILWAUKEE クレイスペード
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 1200シリーズデッドブローハンマー
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 16-12 Un
- MASTER APPLIANCE ワイヤーコネクタ
- IDEAL フィッシュスティック
- CHICAGO PNEUMATIC エアペンシルグラインダー
- MORSE CUTTING TOOLS 外径旋削バイト 4131シリーズ
- CAMPBELL ラウンドアイスイベルトリガースナップ
- DWYER INSTRUMENTS シリーズ AVUL 空気速度伝送器