ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 1200 シリーズ デッドブローハンマー
Allpax 1200 シリーズ デッドブロー ハンマーは、中空パンチ ツールとともに使用されます。 柔らかい表面への損傷を防ぎ、反発量を減らし、ハンマーの打撃力を高めるデッドブローハンマーです。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | ピースなし | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1200 | 2.3 " | 13 " | - | 4 3 / 5 " | ¥4,917 | |
A | AX1202 | 2.3 " | 13 " | - | 4 3 / 5 " | ¥6,333 | |
A | AX1201 | 2.3 " | 13 " | - | 4 3 / 5 " | ¥5,627 | |
A | AX1203 | 2.3 " | 13 " | - | 4 3 / 5 " | ¥7,042 | |
A | AX1204 | 2.3 " | 13 " | - | 4 3 / 5 " | ¥7,749 |
特徴
- Allpax 1200 シリーズ デッドブロー ハンマーには、反発を減らし衝撃を吸収するショットロード ヘッドが付属しています。
- スチール製のコア構造と、金属が露出していない滑らかなプラスチック製の外装が特徴です。
- これらのデッドブローハンマーは表面が柔らかく、傷や騒音が軽減されます。
- 先細のハンドルが特徴で、質感のあるグリップを提供し、非常に快適です。
よくある質問
マレットとハンマーの違いは何ですか?
ハンマーは他のあらゆる用途に使用されるのに対し、木槌は跡を残さずに作業面を叩くことができ、これがハンマーに比べて重要な利点です。 釘を押し込んだり、物をこじ開けたり、金属の形を変えたりすることがあります。
デッドブローハンマーの中には何が入っているのでしょうか?
デッドブローハンマーは、鉛ショット、砂、またはスチールショットを備えた固体ポリマーマレットです。 ハンマーが振られると、ショットが着地し、完全なエネルギーが打撃対象に放出されます。
デッドブローハンマーの色はなぜオレンジ色ですか?
ネオンオレンジはデッドブローハンマーを見つけやすくします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェックバルブとフットバルブ
- コンクリートフロート
- ペイントアプリケーター
- エネルギー管理システム
- ドリルビットケースキャビネット
- 機械液
- 温度コントロール
- ハスプとヒンジをラッチします
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- 実験器具
- LAB SAFETY SUPPLY ナイロンシリンジフィルター
- SUPER-STRUT 703シリーズチャンネルユニバーサルパイプストラップ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、2 1/2-12ねじに移動します
- MARTIN SPROCKET ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- SCHNEIDER ELECTRIC サーキットブレーカ
- PANDUIT キット
- WILKERSON 修理キット
- VESTIL HDC シリーズ 油圧ドラムクラッシャー/コンパクター
- GRAINGER 高視認性ベスト、固体ポリエステル、ジッパー、ダブル、オレンジ
- BALDOR / DODGE Tigear-2 EZ Kleen レデューサ、3 ピース結合入力付き、サイズ 20