VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L 全地形対応パレットトラック、ガス動力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットトラック |
電池含む | いいえ |
容量 | 1000ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 86.6875 " |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォーク長 | 48 " |
フォークを下げた高さ | 3" |
フォークサドル幅 | 52 " |
フォークの厚さ | 1.25 " |
フォーク幅 | 4" |
フレーム材料 | 鋼 |
完全溶接フレーム | 有り |
ハンドルの長さ | 45.38 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 79.31 " |
高さを下げた | 3" |
材料 | 鋼 |
最大。 調整可能なフォーク幅 | 36 " |
電源 | ガス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-all-t-1-gpt-st-l.pdf |
上げられた高さ | 48 " |
ホイール素材 | ラバー |
幅(Width) | 79 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | フォーク長 | フォークの厚さ | ハンドルの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール-T-2-GPT | 2000ポンド。 | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | ¥2,275,969 | ||
オール-T-2-GPT-L | 2000ポンド。 | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,456,342 | ||
オール-T-4-GPT | 4000ポンド。 | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,482,979 | 見積依頼
| |
オール-T-4-GPT-L | 4000ポンド。 | 87.0625 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,666,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。