DAYTON プラグインリレー、10A @ 28V DC 接点定格、DPDT
プラグインリレー、10A @ 28V DC 接点定格、DPDT
Dayton 48V DC 汎用リレーは、低電圧回路を高電圧回路から分離したり、1.2 つの均一な信号を使用して複数の回路を制御したりするために設計されています。 これらのプラグインリレーは、優れた熱伝導性と電気伝導性を備えた銀合金接点を備えています。 さらに、DPDT (二極双投) 接点形式を特徴としており、これによりユニットが 3 つの回路を同時に制御できるようになります。 これらのユニットには、手動または電源の状態と動作中の状態をそれぞれ監視するためのフラグと LED インジケータも含まれています。 XNUMX ワットおよび XNUMX ワットの電力定格で利用できるこれらのリレーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クイックコネクトエアカップリング
- 自動車のローディングランプ
- ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー
- クレーンスケールと動力計
- ツイストタイ
- ラバー
- 機械液
- オフィス家具
- 自動車外装
- 家電
- CLE-LINE 13ピース高速度鋼ジョバードリルビットセット
- LAMP バレルボルト
- BADGER METER ドライケミカル消火器
- APPLETON ELECTRIC 手動モータースターター2極
- DIXON ボールタイプスイベルアダプター
- THOMAS & BETTS 54212シリーズラグ圧縮コネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3-56 Unf
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ ユニバーサル電源ソケット セット
- LITTLE GIANT デッキ材
- GROVE GEAR GRL シリーズ 826 サイズ アイアンマン ウォーム減速機