VESTIL ALL-T-4-GPT-L スチール製ガス動力全地形対応パレットトラック、フォーク長 48 インチ、4000 ポンド。 容量、青
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットトラック |
容量 | 4000ポンド。 |
キャスター素材 | 泡入り |
色 | 青 |
深さ | 87.0625 " |
ドライブキャスター径 | 18 " |
駆動キャスター幅 | 8 1 / 2 " |
エンジンの大きさ | 190のCC |
フォークの高さが低くなりました | 3" |
フォーク長 | 48 " |
フォークサドル幅 | 52 " |
フォークの厚さ | 2" |
フォーク幅 | 4" |
完全溶接フレーム | はい |
ハンドルの長さ | 30 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | ポンプハンドル |
高さ | 45.38 " |
長さ | 90 " |
ロードセンター | 24 " |
高さを下げた | 3" |
材料 | 鋼 |
最大。 調整可能なフォーク幅 | 36 " |
最大。 フォークの調整 | 36 " |
測定単位 | 各 |
分。 フォークの調整 | 8" |
電源 | ガス |
製品データシート | ヴェスティル-rp-all-t-4-gpt-l.pdf |
上げられた高さ | 12 " |
スタンダード | ASMEB56.1-2004 |
ステアリング円弧角 | 150度 |
ステアリングキャスター径 | 13 " |
ステアリングキャスター幅 | 4" |
跨ぎ幅 | 52 " |
幅(Width) | 79 " |
船の重量(kg) | 606.15 |
船高(cm) | 121.92 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 200.66 |
HSコード | 8427208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 深さ | フォーク長 | フォークの厚さ | ハンドルの長さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール-T-2-GPT | 2000ポンド。 | 74.3125 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.13 " | ¥2,275,969 | 見積依頼
| |
オール-T-2-GPT-L | 2000ポンド。 | 86.3125 " | 48 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,456,342 | 見積依頼
| |
オール-T-4-GPT | 4000ポンド。 | 75.0625 " | 36 " | 2" | 30 " | 45.38 " | ¥2,482,979 | 見積依頼
| |
オール-T-1-GPT-ST-L | 1000ポンド。 | 86.6875 " | 48 " | 1.25 " | 45.38 " | 79.31 " | ¥2,744,486 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。