入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールベアリング |
ボール材料 | 鋼 |
ベアリング材質 | 鋼 |
グリースタイプ | ユニレックスN2 |
ハウジングタイプ | パイロットフランジ |
製造元シリーズ | 212シリーズ |
リング素材 | 鋼 |
シャフトサイズ | 55.000 " |
船の重量(kg) | 4.24 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。