EDWARDS SIGNALING 点滅ビーコン
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 51M-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
B | 49R-N5-40WH | - | - | 6-3 / 4」 | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
C | 49C-R5 | - | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
C | 49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4」 | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
D | 50C-N5-40WH | - | 0.3A | 5-7 / 8」 | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
E | 51A-E1 | - | - | - | 白熱 | 12 VDC | - | 見積依頼
|
E | 51A-G1 | - | - | - | 白熱 | 24 VDC | - | 見積依頼
|
F | 51R-G5-20W | - | - | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
F | 51R-E1 | - | 1A | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
F | 51R-G1 | - | - | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
A | 51M-G5-20W | - | 1.1A | - | - | 24 / 50Hzで60V | - | 見積依頼
|
A | 51M-E1 | - | 1A | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
G | 51G-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
A | 51C-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
H | 51B-E1 | - | - | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
I | 50R-R5 | - | 0.1A | 5-7 / 8」 | 25Wハロゲン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
I | 50R-G5-20WH | - | 0.8A | 5-7 / 8」 | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
J | 50M-R5 | - | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
J | 50M-N5-40WH | - | 0.3A | 5-7 / 8」 | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
J | 50M-G5-20WH | - | - | - | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
H | 51B-G1 | - | 1.1A | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
|
D | 50C-R5 | - | 0.1A | 5-7 / 8」 | 25Wハロゲン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
D | 50C-G5-20WH | - | 0.8A | 5-7 / 8」 | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 51C-E1 | - | 1A | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
B | 49R-R5 | - | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
K | 49M-N5-40WH | - | - | - | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 51C-G5-20W | - | - | - | - | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
G | 51G-E1 | - | - | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
K | 49M-R5 | - | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
E | 51A-G5-20W | アンバー | - | - | 白熱 | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
L | 50A-G5-20WH | アンバー | - | - | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
L | 50A-N5-40WH | アンバー | - | 5.875 " | 40Wハロゲン | - | ¥72,371 | |
M | 49A-R5 | アンバー | 0.1A | 6-3 / 4」 | 25Wハロゲン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
M | 49A-N5-40WH | アンバー | - | 6-3 / 4」 | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
L | 50A-R5 | アンバー | 0.1A | 5-7 / 8」 | 25Wハロゲン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
N | 50B-G5-20WH | 青 | 0.8A | 5-7 / 8」 | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
N | 50B-N5-40WH | 青 | 0.3A | 5-7 / 8」 | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
N | 50B-R5 | 青 | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
O | 49B-N5-40WH | 青 | - | - | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
H | 51B-G5-20W | 青 | 1.1A | - | - | 24 / 50Hzで60V | - | 見積依頼
|
O | 49B-R5 | 青 | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
P | 49G-R5 | グリーン | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
Q | 50G-G5-20WH | グリーン | 0.8A | 5-7 / 8」 | 20Wハロゲン | 24/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
Q | 50G-R5 | グリーン | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
Q | 50G-N5-40WH | グリーン | 0.3A | 5-7 / 8」 | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
P | 49G-N5-40WH | グリーン | - | - | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
G | 51G-G5-20W | グリーン | 1.1A | - | - | 24 / 50Hzで60V | - | 見積依頼
|
I | 50R-N5-40WH | レッド | - | 5.875 " | 40Wハロゲン | - | ¥76,871 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オーディオスピーカー
- リミットスイッチアクセサリ
- AC速度制御
- 表面テスター
- エアフィルターとエレメント
- ベアリング
- 識別製品
- 電圧レギュレーション
- 電子/ベンチテスト
- 油圧ツール
- LR NELSON シャットオフ
- QORPAK クロージャー48-400ホワイト
- JAMCO SXモデルエクストラ耐久カート
- INSTOCK オーバーヘッドサービスパネル
- SHUR-LINE イージーペールシリーズペール
- 80/20 25 シリーズ 25-5050 プロファイル T スロット付き押出成形品
- STANLEY ステープルズ
- EDWARDS MFG アングルノッチャー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ CDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機