EDWARDS SIGNALING 49C-N5-40WH点滅ビーコン、クリア、120VAC、0.3A定格
アイテム:CF4NFH
モデル:49C-N5-40WH
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ビーコンの点滅を示す |
定格電流 | 0.3A |
直径 | 6" |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 65FPM |
高さ | 6-3 / 4」 |
ランプの種類 | 40Wハロゲン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | レッド | - | 5.875 " | 40Wハロゲン | - | ¥78,444 | ||
50A-N5-40WH | アンバー | - | 5.875 " | 40Wハロゲン | - | ¥71,859 | ||
49A-N5-40WH | アンバー | - | 6-3 / 4」 | - | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49A-R5 | アンバー | 0.1A | 6-3 / 4」 | 25Wハロゲン | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49B-N5-40WH | 青 | - | - | 40Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49B-R5 | 青 | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
| |
49C-R5 | - | 0.1A | - | - | 240/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。