ANVIL ライザー クランプ
形式 | モデル | ボルトサイズ | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FIG 40 | - | - | - | 炭素鋼 | - | - | 2 "から24" | - | 見積依頼
|
B | 図261SS | - | - | - | 304ステンレススチール | - | - | 1/2 "から12" | - | 見積依頼
|
C | FIG 261 | - | - | - | 炭素鋼 | - | - | 3/4 "から24" | - | 見積依頼
|
D | 図 CT-122T | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
E | 0500173612 | 1 / 2 " | シンプルスタイル | 13.75 " | 炭素鋼 | 1500ポンド | 5" | - | ¥3,672 | |
E | 0500173620 | 1 / 2 " | シンプルスタイル | 14.75 " | 炭素鋼 | 1600ポンド | 6" | - | ¥5,820 | |
E | 0500173604 | 1 / 2 " | シンプルスタイル | 12.875 " | 炭素鋼 | 750ポンド | 4" | - | ¥3,684 | |
E | 0500173547 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 10 " | 炭素鋼 | 350ポンド | 1-1 / 4」 | - | ¥2,562 | |
E | 0500173539 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8.875 " | 炭素鋼 | 220ポンド | 1" | - | ¥2,212 | |
E | 0500173554 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 10.25 " | 炭素鋼 | 250ポンド | 1-1 / 2」 | - | ¥2,256 | |
E | 0500173521 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8.875 " | 炭素鋼 | 45ポンド | 1 / 2-3 / 4 " | - | ¥1,672 | |
E | 0500173638 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | 18.5 " | 炭素鋼 | 2500ポンド | 8" | - | ¥7,267 | |
E | 0500361134 | 5 / 8 " | 溶融亜鉛めっき | 18.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 2500ポンド | 8" | - | ¥10,926 | |
E | 0500173562 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 10.25 " | 炭素鋼 | 300ポンド | 2" | - | ¥2,443 | |
E | 0500173588 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 11.375 " | 炭素鋼 | 500ポンド | 3" | - | ¥2,794 | |
E | 0500361084 | 7 / 16 " | 溶融亜鉛めっき | 11.375 " | 亜鉛めっき鋼 | 500ポンド | 3" | - | ¥4,460 | |
E | 0500173570 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 11.25 " | 炭素鋼 | 400ポンド | 2-1 / 2」 | - | ¥2,263 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動エアコントロールバルブ
- ビームとレールのグラブとトング
- 凹型砥石
- コードレスリベッター
- コンプレッサー端子修理キット
- タスクライト
- ネジ
- ショップ用品
- サイン
- 安全スイッチ
- TORK タイマーアクセサリー
- SCHNEIDER ELECTRIC モータースターターエンクロージャー
- VULCAN HART
- CONRADER SRVソフトシートシリーズ安全弁
- MERSEN FERRAZ ヒューズマイクロスイッチクリップ
- HOFFMAN T シリーズ T29 中型屋外エンクロージャ エアコン
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング真鍮トランジション ティー、ソケット x ソケット x Fipt
- Cementex USA モンキーレンチ
- BENCHMARK SCIENTIFIC TubeRocker シリーズ コンパクト ロッカー