入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライザークランプ |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
終了 | シンプルスタイル |
長さ | 8.875 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス 負荷 | 220ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 22.61 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
モデル | ボルトサイズ | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7 / 16 " | 溶融亜鉛めっき | 11.375 " | 亜鉛めっき鋼 | 500ポンド | 3" | - | ¥4,460 | |
0500361134 | 5 / 8 " | 溶融亜鉛めっき | 18.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 2500ポンド | 8" | - | ¥10,926 | |
0500173521 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8.875 " | 炭素鋼 | 45ポンド | 1 / 2-3 / 4 " | - | ¥1,672 | |
0500173547 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 10 " | 炭素鋼 | 350ポンド | 1-1 / 4」 | - | ¥2,562 | |
0500173554 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 10.25 " | 炭素鋼 | 250ポンド | 1-1 / 2」 | - | ¥2,256 | |
0500173562 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 10.25 " | 炭素鋼 | 300ポンド | 2" | - | ¥2,443 | |
0500173570 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 11.25 " | 炭素鋼 | 400ポンド | 2-1 / 2」 | - | ¥2,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。