ガス溶接のヒント
NSH-CTKシリーズ 切削チップ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | NSH1927CTK | ¥74,089 | 見積依頼 |
B | NSH3646CTK | ¥86,700 | 見積依頼 |
C | NSH5065CTK | ¥95,370 | 見積依頼 |
D | NSH6575CTK | ¥109,031 | 見積依頼 |
E | NSH2432CTK | ¥80,920 | 見積依頼 |
溶接
ろう付けのヒント
加熱チップサイズ
ガウジングのヒント
形式 | モデル | ガスサービス | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 12-1401-02 | ¥9,749 | |||
A | 12-1401-04 | ¥10,212 | |||
A | 12-1401-07 | ¥10,057 | |||
A | 12-1401-03 | ¥10,593 | |||
A | 12-1401-05 | ¥10,144 |
頑丈なガウジングのヒント
ろう付けのヒント
ハンドトーチチップ
はんだ付けのヒント
サーマルワイヤーストリッピングエレメント
American Beauty の熱ワイヤストリッピング エレメントは、ワイヤから絶縁ジャケットを取り外し、損傷したエレメントを交換するように設計されています。 これらのワイヤストリッピング要素は、攻撃を受けにくい領域内またはその周囲に到達するためのニッケルクロム本体を備えており、14 および 24 AWG の厚さが用意されています。
American Beauty の熱ワイヤストリッピング エレメントは、ワイヤから絶縁ジャケットを取り外し、損傷したエレメントを交換するように設計されています。 これらのワイヤストリッピング要素は、攻撃を受けにくい領域内またはその周囲に到達するためのニッケルクロム本体を備えており、14 および 24 AWG の厚さが用意されています。
熱可塑性溶接のヒント
ヒートチップ
カッティングチップ
形式 | モデル | ガスサービス | チップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SC12-0 | ¥6,978 | ||||
B | MC12-5 | ¥7,358 | ||||
C | MC12-0 | ¥6,744 | ||||
A | SC12-4 | ¥6,995 | ||||
A | SC12-3 | ¥7,159 | ||||
A | SC12-2 | ¥7,218 | ||||
D | SC12-00 | ¥6,113 | ||||
C | MC12-00 | ¥6,870 | ||||
C | MC12-1 | ¥6,602 | ||||
C | MC12-2 | ¥6,710 | ||||
C | MC12-3 | ¥6,876 | ||||
B | MC12-4 | ¥6,413 | ||||
A | SC12-1 | ¥7,384 | ||||
E | MC40-1 | ¥6,224 | ||||
E | MC40-2 | ¥6,298 | ||||
E | MC40-0 | ¥6,292 | ||||
E | MC40-4 | ¥6,292 | ||||
F | SC40-0 | ¥7,615 | ||||
F | SC40-2 | ¥7,577 | ||||
F | SC40-1 | ¥6,916 | ||||
F | SC40-3 | ¥7,401 | ||||
G | SC46-6 | ¥12,707 | ||||
H | SC60-4 | ¥6,647 | ||||
H | SC60-5 | ¥6,587 | ||||
H | SC60-3 | ¥6,647 |
ノズル溶接
Victor ノズルは、溶接ガス (アセチレン / 水素) を溶接溜まりに誘導し、高温の炎によって形成される溶融金属から先端を保護するように設計されています。 これらのノズルは以下と組み合わせて使用されます。 トーチハンドル さまざまな金属加工施設での構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業などの目的に使用されます。 Victor 溶接ノズルは、先端の形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐えられるよう銅構造を採用しています。 Victor ノズルには個別のスパイラル ミキサーがあり、クリーンで適切な方向に火炎を供給し、作業全体を通して正確な溶接を保証します。 コーンエンドを損傷や摩耗から保護するためのスナップリングと真鍮カップリングナットが組み込まれています。 これらのノズルは、レンチなどの追加の工具を使用せずにトーチ ハンドルに固定でき、取り付け時に気密接続を提供するダブル O リングを備えています。 Victor ノズルは 65 度の先端角度を備えており、溶接を容易にし、長い円錐火炎出力を提供します。 これらの溶接ノズルは水素およびアセチレン溶接ガスと互換性があり、予熱用途に適しています。
Victor ノズルは、溶接ガス (アセチレン / 水素) を溶接溜まりに誘導し、高温の炎によって形成される溶融金属から先端を保護するように設計されています。 これらのノズルは以下と組み合わせて使用されます。 トーチハンドル さまざまな金属加工施設での構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業などの目的に使用されます。 Victor 溶接ノズルは、先端の形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐えられるよう銅構造を採用しています。 Victor ノズルには個別のスパイラル ミキサーがあり、クリーンで適切な方向に火炎を供給し、作業全体を通して正確な溶接を保証します。 コーンエンドを損傷や摩耗から保護するためのスナップリングと真鍮カップリングナットが組み込まれています。 これらのノズルは、レンチなどの追加の工具を使用せずにトーチ ハンドルに固定でき、取り付け時に気密接続を提供するダブル O リングを備えています。 Victor ノズルは 65 度の先端角度を備えており、溶接を容易にし、長い円錐火炎出力を提供します。 これらの溶接ノズルは水素およびアセチレン溶接ガスと互換性があり、予熱用途に適しています。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0325-0082 | ¥21,148 | ||
B | 0323-0111 | ¥25,846 | ||
C | 0324-0069 | ¥24,677 | ||
C | 0324-0070 | ¥25,034 | ||
A | 0325-0083 | ¥21,375 | ||
B | 0323-0112 | ¥27,085 | ||
C | 0324-0071 | ¥25,151 | ||
A | 0325-0084 | ¥21,439 | ||
B | 0323-0120 | ¥29,027 | ||
B | 0323-0121 | ¥28,262 | ||
A | 0325-0085 | ¥21,961 | ||
C | 0324-0072 | ¥25,712 | ||
A | 0325-0086 | ¥23,876 | ||
C | 0324-0073 | ¥26,721 | ||
B | 0323-0122 | ¥28,149 | ||
C | 0324-0074 | ¥27,051 | ||
B | 0323-0130 | ¥28,645 | ||
A | 0387-0044 | ¥21,377 |
カッティングチップ
加熱チップアセンブリ
形式 | モデル | サイズ | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 6290-2NFFL | ¥41,101 | |||
A | 6290-4NFFL | ¥41,879 | |||
A | 6290-6NFFL | ¥39,389 |
SW200シリーズ溶接ヘビーデューティーチップ
詳細はこちら
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- 芝刈り機とトリマー
- キーストック
- フローリング
- マニュアル
- TIG溶接アクセサリ
- サンダーグラインダーアクセサリー
- 同期ドライブギアベルト
- 油圧ベーンポンプ
- キーロック
- ARO マニホールド4ステーション
- TENNANT パネルフィルター
- AQUA-PURE メルトブローンフィルターカートリッジ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、8-36 Unf
- MARTIN SPROCKET 純正ボアAタイプ フレームカットスプロケット チェーン数1240
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ファイバーエンクロージャー
- RAMFAN 可変速ターボブロワー
- RINGERS GLOVES 耐切創手袋 ニトリルディップコート
- SMC VALVES 作動装置
- BOSCH 六角シャンクドリルビットセット