定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0500173562 ライザー クランプ パイプ 2 インチ 10 1/4 インチ長 | AD8DAD 4HYJ9

ANVIL 0500173562ライザークランプパイプ2インチ10/1インチの長さ

在庫あり
アイテム:AD8DAD モデル:0500173562相互参照:4HYJ9

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,443 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ライザークランプ
ボルトサイズ7 / 16 "
終了シンプルスタイル
長さ10.25 "
材料炭素鋼
マックス 負荷300ポンド
金属検出可能はい
パイプサイズ2"

発送情報:

船の重量(kg) 0.56
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)26.16
船幅(cm)6.1
HSコード7326908530
原産国US

商品の詳細:

  • 特別な機能:固定鋼管ライザー、鋳鉄管または導管のサポート用。 ハンガーロッドでの使用は意図されていません。

製品バリエーション

プロダクトモデルボルトサイズ終了長さ材料マックス 負荷パイプサイズサイズ価格
ANVIL 0500361084 ライザー クランプ、炭素鋼、溶融亜鉛メッキ仕上げ | AD8CZX 4HYJ3 05003610847 / 16 "溶融亜鉛めっき11.375 "亜鉛めっき鋼500ポンド3"-¥4,460
ANVIL 0500361134 ライザー クランプ パイプ 8 インチ 長さ 18 1/2インチ | AD8CZY 4HYJ4 05003611345 / 8 "溶融亜鉛めっき18.5 "亜鉛めっき鋼2500ポンド8"-¥10,926
ANVIL 0500173521 ライザー クランプ パイプ 1/2-3/4 インチ、長さ 8 7/8 インチ | AD8CZZ 4HYJ5 05001735213 / 8 "シンプルスタイル8.875 "炭素鋼45ポンド1 / 2-3 / 4 "-¥1,672
ANVIL 0500173539 ライザー クランプ パイプ 長さ 1 インチ 8 7/8 インチ | AD8DAA 4HYJ6 05001735393 / 8 "シンプルスタイル8.875 "炭素鋼220ポンド1"-¥2,212
ANVIL 0500173547 ライザー クランプ パイプ 1 1/4 インチ 長さ 10 インチ | AD8DAB 4HYJ7 05001735473 / 8 "シンプルスタイル10 "炭素鋼350ポンド1-1 / 4」-¥2,562
ANVIL 0500173554 ライザー クランプ パイプ 1 1/2 インチ、長さ 10 1/4 インチ | AD8DAC 4HYJ8 05001735543 / 8 "シンプルスタイル10.25 "炭素鋼250ポンド1-1 / 2」-¥2,256
ANVIL 0500173570 ライザー クランプ パイプ 2 1/2 インチ、長さ 11 1/4 インチ | AD8DAE 4HYK1 05001735707 / 16 "シンプルスタイル11.25 "炭素鋼400ポンド2-1 / 2」-¥2,263

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0500173562ライザークランプパイプ2インチ10/1インチの長さ
¥2,443 /単価