KILLARKエッジコンジットクランプ
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ECC050 | 2 13 / 16 " | 2.12 " | ¥2,182 | |
A | ECC075 | 2 15 / 16 " | 2.38 " | ¥2,159 | |
A | ECC125 | 3 1 / 16 " | 3 1 / 16 " | ¥3,255 | |
A | ECC100 | 3 1 / 16 " | 2.62 " | ¥2,252 | |
A | ECC150 | 3 15 / 16 " | 3.25 " | ¥3,106 | |
A | ECC200 | 4.5 " | 4 1 / 16 " | ¥4,065 | |
A | ECC250 | 5.125 " | 4.62 " | ¥4,687 |
エッジコンジットクランプ
キラークエッジコンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 溶融亜鉛めっき仕上げの可鍛鋳鉄構造により、優れた圧縮強度と割れや腐食に対する耐性を備えています。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、2.125から4.625インチの範囲の幅で利用できます。
Raptor Supplies 提供する 平行コンジットクランプ 3.25〜6-5 / 16インチの長さのオプション。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶存酸素計
- オイル保護制御
- 砥石とファイルセット
- 実験用蛇口
- バッテリーリフティングビーム
- 棚と収納ラック
- リレー
- カップリングの首輪とアダプター
- 水の安全性
- 消防服および付属品
- ADAMS RITE 電気ストライク
- BUSSMANN 自動車用サーキットブレーカーCb174
- MICRO 100 ブランクD5 / 16スプリットL1 / 2インチ全長2.5インチ
- LOVEJOY LCタイプのカラー&スナップラップスパイダーキット
- WALTER TOOLS SPJW超硬フライスインサート
- DIXON 重力ユーティリティノズル
- MERSEN FERRAZ 15.5kVボルトオンマウント変圧器ヒューズ
- ANVIL ソリッドスクエアヘッドプラグ
- ACCURIDE 3307 シリーズ ミディアム デューティ スライド、オーバー トラベル付き
- VESTIL DD シリーズ ドラム デヘッダー