溶存酸素計
溶存酸素計は、工業用アプリケーションで液体中の溶存酸素濃度を測定するために使用されるハンドヘルド デバイスです。 Raptor Supplies これらの広い範囲を提供します...詳しくはこちら
溶存酸素計
YSI溶存酸素計は、高速応答時間を実現するためのポーラログラフまたはガルバニック溶存酸素センサーを備えた、頑丈でユーザーフレンドリーな機器です。 また、ワンタッチ校正機能と内部気圧計が装備されており、ボタンを押すだけで3秒以内にデバイスを校正し、酸素の絶対圧力を決定します。 9Vおよび2Cバッテリーオプションで利用可能なこれらの溶存酸素メーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
YSI溶存酸素計は、高速応答時間を実現するためのポーラログラフまたはガルバニック溶存酸素センサーを備えた、頑丈でユーザーフレンドリーな機器です。 また、ワンタッチ校正機能と内部気圧計が装備されており、ボタンを押すだけで3秒以内にデバイスを校正し、酸素の絶対圧力を決定します。 9Vおよび2Cバッテリーオプションで利用可能なこれらの溶存酸素メーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | ケーブル長 | ディスプレイ | アイテム価格 | 動作温度 範囲 | 電源 | 温度正確さ | 防水 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DO200A | ¥89,768 | ||||||||
B | 20-100 | ¥208,303 | ||||||||
C | Pro20 | ¥162,384 | ||||||||
D | DO200ACC-01 | ¥174,970 | ||||||||
B | 20-20 | ¥104,241 | ||||||||
D | DO200ACC-10 | ¥194,696 | ||||||||
E | ODO200CC-01 | ¥270,030 | ||||||||
E | DO200ACC-04 | ¥169,759 | ||||||||
F | ODO200 | ¥99,061 |
溶存酸素計キット
溶存酸素計
溶存酸素計
溶存酸素計
溶存酸素計
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3564300 | ¥175,752 | ||
B | 3564305 | ¥185,837 | ||
C | 3566074 | ¥323,894 | ||
D | WD-35640-70 | ¥8,721 |
形式 | モデル | テストパラメータ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | P20 20-4P | ¥309,589 | ||
A | P2030 2030-4P | ¥344,934 |
プローブ/スタンドで700メートルを行う
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD-35415-00 | AE7ZYJ | ¥397,162 |
メーター/データロガーを行う
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SDL150 | AA3HVN | ¥140,719 |
マルチパラメータメーター、ベンチトップ、0.000 ~ 14.000、0 度100℃まで
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1FD560Y | CN2TDV | ¥498,327 |
ハンドヘルド導電率/メーターケーブルなし
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Pro2030 | AE4RHB | ¥195,194 |
実験室溶存酸素計115vac
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5100-115 | AD9UFP | - | 見積依頼 |
光学式溶存酸素計0〜50mg / l
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
プロODO | AD9UFY | - | 見積依頼 |
溶存酸素計
Raptor Supplies のようなブランドから高品質のDOメーターをお届けします Oakton、ExtechおよびYSIは、液体中の溶存酸素の量を決定するために使用されます。 伸びる SDLシリーズメーターまたはデータロガーは、0〜20.0 mg / Lおよび0〜100%の酸素濃度、および32〜122°F(0〜50°C)の範囲の温度を表示するデュアルディスプレイを備えています。 これらのユニットは、日付とタイムスタンプ付きの読み取り値をExcel形式でSDカード(付属)に保存し、PCに簡単に転送できます。さらに、単6電池XNUMX本、プローブ、ダイヤフラム付きのスペアプローブヘッド、ケースが付属しています。 。最も過酷なフィールド条件でも何年ものサンプリングを提供するために、 YSI 溶存酸素計は、1 メートルの落下試験で保証されており、IP67 の防水性とゴムで覆われたケースを備えているため、最適です。 同ブランドのハンドヘルド機器の EcoSense シリーズには、迅速なサンプリングを可能にするポーラログラフまたはガルバニック DO センサーと、ボタンを押すだけで 3 秒以内に校正できる One Touch Cal 機能が搭載されています。
よくある質問
溶存酸素の測定が重要なのはなぜですか?
水生資源が水生生物を維持できるかどうかを示すため、溶存酸素を監視することは重要です。
溶存酸素プローブの寿命はどれくらいですか?
溶存酸素プローブは、使用状況とサンプルの種類に応じて、XNUMX 週間から XNUMX か月ごとに電解液とメンブレン キャップを交換する必要があります。
溶存酸素プローブはどのように洗浄しますか?
- 家庭用漂白剤と水の 10:1 溶液でプローブの先端を 10 秒間回転させます。
- 脱イオン水で十分にすすいでください。
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 工具保管および移送タンク
- エアレーション
- ソーラーパネルとアクセサリー
- パワーマイターソー
- 保護装置ケース
- レシプロソー
- ブレード溶接機
- 半導体テスター
- WESTWARD モンキーレンチセット、3個
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS オスコネクタ
- BRADY リマインダーラベル
- SMITH-COOPER S4034Xクロス
- PASS AND SEYMOUR 16 シリーズ 45 度アングル レセプタクル
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MULTI-PAKシリーズエアシリンダーカート
- THOMAS & BETTS XJG78シリーズユニバーサルカップリング
- WATTS 抵抗性圧力真空ブレーカー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングライザーエクステンション