手動エアコントロールバルブ
手動エアバルブ、黒、鋼
3方向、2位置ノーマルクローズコントロールバルブ
4方向、2位置制御バルブ
形式 | モデル | CFM | 体積係数 | 全体の高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AM45-100-SR | ¥11,077 | |||||
B | AM45-1 / 8-SR | ¥12,458 |
4方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | パイプサイズ | アクチュエータ/リターン | CFM | 温度。 範囲 | 体積係数 | マックス。 圧力 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M114LR | ¥59,230 | |||||||||
B | E212FS | ¥65,103 | |||||||||
A | M112LR | ¥57,876 | |||||||||
C | M212LM-R | ¥28,213 | |||||||||
D | M212LS-10 | ¥23,861 | |||||||||
E | M212HS-10 | ¥18,859 | |||||||||
F | E212LS | ¥47,997 | |||||||||
G | E212HM | ¥44,937 | |||||||||
H | M212LM | ¥38,080 | |||||||||
I | M212LS | ¥29,713 | |||||||||
J | M212LS-R | ¥26,836 | |||||||||
K | M212LS-11 | ¥19,484 | |||||||||
L | M212HS-11 | ¥35,007 | |||||||||
M | E212TM | ¥58,501 | |||||||||
N | E212HS | ¥49,412 | |||||||||
O | M211LS | ¥14,960 | |||||||||
P | M211RS | ¥15,880 | |||||||||
Q | M211HS | ¥16,334 | |||||||||
R | K213TM | ¥105,108 | |||||||||
S | K213FS | ¥102,021 | |||||||||
A | M113LR | ¥57,423 |
3方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M252HS-11 | ¥18,530 | |||||||||
B | M291HS-10 | ¥20,170 | |||||||||
C | M291LS-11 | ¥20,281 | |||||||||
D | M291LS-10 | ¥18,381 | |||||||||
E | M291HS-11 | ¥17,514 | |||||||||
F | M291HS-15 | ¥20,289 | |||||||||
G | M252HS-10 | ¥22,000 | |||||||||
H | M252HS-15 | ¥19,373 | |||||||||
I | M252LS-10 | ¥20,249 | |||||||||
J | M252LS-11 | ¥21,562 | |||||||||
K | E252LM | ¥46,339 | |||||||||
L | E252HS | ¥54,170 | |||||||||
M | 461-2 | ¥30,876 | |||||||||
N | M251HS | ¥14,394 | |||||||||
O | M251LS | ¥14,116 | |||||||||
P | M251RS | ¥13,848 | |||||||||
Q | 223-C | ¥17,707 | |||||||||
R | 203-C | ¥15,620 |
手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | VH201-N02 | ¥15,408 | ||
B | VR1210F-07 | ¥4,228 | ||
B | VR1220F-11 | ¥5,165 | ||
C | VG342R-5DZ-04N | ¥75,118 | ||
D | VM130-N01-30RA-B | ¥9,211 | ||
E | VM230-N02-01A | ¥7,671 | ||
F | NVZM450-N01-01S | ¥23,987 | ||
G | VM230-N02-30GA | ¥8,825 |
手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BV10N4-C0 | ¥13,111 | ||
A | BV10N2-C0 | ¥22,960 | ||
B | 710-6-1/2B | ¥1,033,795 | ||
C | 710-6-1/4B | ¥925,246 | ||
B | 710-6-3/4B | ¥1,410,632 |
手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | エアバルブタイプ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201-C | ¥15,765 | |||||||||
B | M212TS | ¥50,772 | |||||||||
C | 5040-05 | ¥36,671 | |||||||||
D | K513LM | ¥130,982 | |||||||||
B | M252TS | ¥50,560 | |||||||||
E | 5030-10 | ¥35,806 | |||||||||
F | E712LS | ¥59,138 | |||||||||
G | 5040-02 | ¥39,361 | |||||||||
H | 5030-12 | ¥33,511 | |||||||||
I | E252TM | ¥49,837 | |||||||||
B | M252TM | ¥58,656 | |||||||||
E | 5030-01 | ¥36,677 | |||||||||
J | E212RS | ¥56,085 | |||||||||
K | 5030-06 | ¥39,797 | |||||||||
L | 209-C | ¥10,397 | |||||||||
M | K513TM | ¥138,239 | |||||||||
K | 5040-06 | ¥53,849 | |||||||||
N | E252RS | ¥47,648 | |||||||||
B | M212TM | ¥52,457 | |||||||||
C | 5030-05 | ¥36,762 | |||||||||
O | K313LS | ¥126,465 | |||||||||
P | K213LM | ¥124,497 | |||||||||
Q | 20965-1 | ¥48,392 | |||||||||
E | 5040-01 | ¥39,503 | |||||||||
R | 224-C | ¥22,272 |
形式 | モデル | アクチュエータ/リターン | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | L23LA452O000000 | ¥63,552 | ||
A | L23LD452O000000 | ¥65,583 |
BFSシリーズ手動エアシャットオフバルブ
Plast-O-Matic BFS シリーズ手動エア遮断バルブは、高流量と視覚的検証が必要な用途で液体、化学薬品、酸、腐食剤を扱うのに適しています。 これらのバルブは、バイトン/EPDM シールを備えたタイプ 1 Geon PVC で構成されており、気泡を通さないシールと、熱、化学物質、流体 (油や燃料を含む) に対する優れた耐性を提供します。 また、重要な環境でバルブの位置を視覚的に示すための透明なアクリルシリンダーも備えています。 これらのバルブは、空気を使用して媒体の流れ (最大圧力 125 psi) を XNUMX つの出口から複数の出口に、またはその逆に方向転換し、刺激の強い化学物質の安全な方向転換とサンプリングを可能にします。 これらは直立して取り付けられているため、効率的な重力排水、適切な流れ、および操作とメンテナンスのための迅速なアクセスが可能になります。
Plast-O-Matic BFS シリーズ手動エア遮断バルブは、高流量と視覚的検証が必要な用途で液体、化学薬品、酸、腐食剤を扱うのに適しています。 これらのバルブは、バイトン/EPDM シールを備えたタイプ 1 Geon PVC で構成されており、気泡を通さないシールと、熱、化学物質、流体 (油や燃料を含む) に対する優れた耐性を提供します。 また、重要な環境でバルブの位置を視覚的に示すための透明なアクリルシリンダーも備えています。 これらのバルブは、空気を使用して媒体の流れ (最大圧力 125 psi) を XNUMX つの出口から複数の出口に、またはその逆に方向転換し、刺激の強い化学物質の安全な方向転換とサンプリングを可能にします。 これらは直立して取り付けられているため、効率的な重力排水、適切な流れ、および操作とメンテナンスのための迅速なアクセスが可能になります。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BFS050V-PV | ¥169,412 | 見積依頼 |
A | BFS050V-PP | ¥184,125 | 見積依頼 |
A | BFS050EP-PP | ¥178,283 | 見積依頼 |
A | BFS050EP-PV | ¥163,354 | 見積依頼 |
4方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
パーカー 4 方向バルブは、水処理施設のパイプライン内の空気と水の双方向の流れを制御するために使用されます。 これらの手動エアコントロールバルブは、ステンレス鋼のスプールとフッ素シールを備えており、高温に耐え、化学的適合性が向上します。 これらのユニットは潤滑済みで出荷されますが、-40 ~ 175 °F の過酷な温度範囲下でも耐用年数を延ばすために、潤滑されたきれいな空気を供給することをお勧めします。さらに、簡単な構成のために平行および垂直のマウント ハンドルが装備されています。ボディ材質はアルミニウムと青銅からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
パーカー 4 方向バルブは、水処理施設のパイプライン内の空気と水の双方向の流れを制御するために使用されます。 これらの手動エアコントロールバルブは、ステンレス鋼のスプールとフッ素シールを備えており、高温に耐え、化学的適合性が向上します。 これらのユニットは潤滑済みで出荷されますが、-40 ~ 175 °F の過酷な温度範囲下でも耐用年数を延ばすために、潤滑されたきれいな空気を供給することをお勧めします。さらに、簡単な構成のために平行および垂直のマウント ハンドルが装備されています。ボディ材質はアルミニウムと青銅からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 520431000 | ¥55,732 | |||||||||
B | 520411000 | ¥58,055 | |||||||||
C | 520831000 | ¥59,867 | |||||||||
D | 520811000 | ¥61,257 | |||||||||
E | 520A11000 | ¥62,672 | |||||||||
E | 520211000 | ¥59,442 | |||||||||
F | P2LAX591VS | ¥43,152 | |||||||||
F | P2LAX591VV | ¥42,988 | |||||||||
G | 422CS021W | ¥98,691 | |||||||||
G | 422CS021K | ¥90,818 | |||||||||
H | 410711000 | ¥43,711 | |||||||||
I | 410111000 | ¥38,753 | |||||||||
J | 410411000 | ¥42,891 | |||||||||
K | 410811000 | ¥46,021 | |||||||||
J | 410931000 | ¥46,886 | |||||||||
L | 410311000 | ¥47,047 | |||||||||
M | 410211000 | ¥43,477 | |||||||||
N | 520711000 | ¥69,285 | |||||||||
O | 520931000 | ¥72,090 | |||||||||
P | M05435448 | ¥156,733 | |||||||||
P | M05445448 | ¥210,640 | |||||||||
Q | 422CR021W | ¥99,932 | |||||||||
Q | 422CR021K | ¥97,106 | |||||||||
R | 422CT021K | ¥117,136 | |||||||||
S | M05435443 | ¥186,934 |
形式 | モデル | アクチュエータ/リターン | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | L23LA652O000000 | ¥97,590 | ||
A | L23LA552O000000 | ¥94,985 | ||
A | L23LD552O000000 | ¥96,226 | ||
A | L23LD652O000000 | ¥95,939 |
3方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 524211000 | ¥48,690 | |||||||||
B | 524411000 | ¥48,811 | |||||||||
C | 524A11000 | ¥51,913 | |||||||||
D | 524431000 | ¥47,402 | |||||||||
E | 524831000 | ¥47,104 | |||||||||
F | 524811000 | ¥48,826 | |||||||||
G | 404311000 | ¥36,131 | |||||||||
H | 404211000 | ¥32,489 | |||||||||
I | 414711000 | ¥40,761 | |||||||||
J | 414111000 | ¥35,952 | |||||||||
K | 404411000 | ¥33,439 | |||||||||
L | 414931000 | ¥41,960 | |||||||||
M | 414411000 | ¥39,724 | |||||||||
N | 414811000 | ¥43,377 | |||||||||
O | 414211000 | ¥41,295 | |||||||||
P | 404111000 | ¥29,070 | |||||||||
Q | 404711000 | ¥35,846 | |||||||||
R | 404811000 | ¥35,247 | |||||||||
S | 414311000 | ¥40,394 | |||||||||
T | 524931000 | ¥62,978 | |||||||||
U | M05432448 | ¥139,431 | |||||||||
U | M05442448 | ¥186,147 | |||||||||
V | 524711000 | ¥58,078 | |||||||||
U | M05462448 | ¥254,570 | |||||||||
W | M05432443 | ¥170,760 |
4方向、3ポジション手動エアコントロールバルブ
Directair 4 シリーズ コントロール バルブは、農業、水処理、化学、石油産業における液体の流れを制御/切り替えるように設計されています。 これらのエア コントロール バルブには、温度耐性と化学的適合性を向上させるフルオロカーボン シールとステンレス鋼スプールが装備されています。 簡単かつ素早い操作を可能にする平行および垂直に取り付けられたハンドルが特徴で、アルミニウム、陽極酸化アルミニウム、ブロンズのバリエーションが用意されています。 これらの制御バルブは清浄な空気を必要とし、耐久性を高めるために潤滑済みで、-15 ~ 200 °F の温度で動作できます。長さは 4.25 ~ 10 インチの幅広い XNUMX ポジション手動空気制御バルブからお選びいただけます。の上 Raptor Supplies.
Directair 4 シリーズ コントロール バルブは、農業、水処理、化学、石油産業における液体の流れを制御/切り替えるように設計されています。 これらのエア コントロール バルブには、温度耐性と化学的適合性を向上させるフルオロカーボン シールとステンレス鋼スプールが装備されています。 簡単かつ素早い操作を可能にする平行および垂直に取り付けられたハンドルが特徴で、アルミニウム、陽極酸化アルミニウム、ブロンズのバリエーションが用意されています。 これらの制御バルブは清浄な空気を必要とし、耐久性を高めるために潤滑済みで、-15 ~ 200 °F の温度で動作できます。長さは 4.25 ~ 10 インチの幅広い XNUMX ポジション手動空気制御バルブからお選びいただけます。の上 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 522811000 | ¥74,976 | |||||||||
A | 529811000 | ¥71,990 | |||||||||
B | 521831000 | ¥69,311 | |||||||||
A | 521811000 | ¥71,903 | |||||||||
B | 522831000 | ¥73,673 | |||||||||
B | 529831000 | ¥71,831 | |||||||||
C | P2LAX89122 | ¥50,143 | |||||||||
C | P2LAX69122 | ¥51,199 | |||||||||
C | P2LAX89111 | ¥53,683 | |||||||||
C | P2LAX69111 | ¥52,612 | |||||||||
D | 422CS024W | ¥120,240 | |||||||||
D | 422CS023W | ¥116,552 | |||||||||
E | M05445148 | ¥209,100 | |||||||||
E | M05435148 | ¥262,913 | |||||||||
F | 422CR023W | ¥123,377 | |||||||||
F | 422CR024W | ¥108,443 | |||||||||
E | M05465148 | ¥310,084 | |||||||||
G | M05435143 | ¥292,287 | |||||||||
G | M05445143 | ¥244,353 | |||||||||
G | M05465143 | ¥326,533 |
4方向、3ポジション手動エアコントロールバルブ
200シリーズ3方向、2ポジション手動エアコントロールバルブ
シャトルバルブ
Parker NG164 シリーズ シャトル バルブは、メモリおよびインターロック回路の XNUMX つの個別の入力に対して XNUMX つの空気圧出力を提供します。 これらのバルブは工場オートメーションおよびパッケージング用途に適しており、衝撃強度を高める頑丈なアルミニウム構造と漏れ防止動作を実現するニトリルシールを備えています。
Parker NG164 シリーズ シャトル バルブは、メモリおよびインターロック回路の XNUMX つの個別の入力に対して XNUMX つの空気圧出力を提供します。 これらのバルブは工場オートメーションおよびパッケージング用途に適しており、衝撃強度を高める頑丈なアルミニウム構造と漏れ防止動作を実現するニトリルシールを備えています。
手動エアコントロールバルブ
手動エアコントロールバルブは、シリンダー、アクチュエーター、その他のコントロールバルブの操作に使用されます。 Raptor Supplies AROなどのブランドのさまざまな手動空気制御バルブを提供しています。 プラスト・オ・マティックパーカー、 NUMATICS とSpeedaire。 ARO 4ウェイ、2ポジションの手動エアコントロールバルブは、使用されているアクチュエータに関係なく、スムーズな操作を提供します。 これらのバルブは、優れた熱伝導率と耐食性を確保するためにアルミニウム製のボディを備えています。 それらは最大85cfmの流体の流れを提供し、最大150 psiの圧力を処理でき、-10から180°Fの範囲の温度で動作することができます。 パーカー 4 方向 3 ポジション手動空気制御バルブは、水処理プラントや農業、化学、石油産業での液体の流れを制御するために設計されています。 ブロンズ / アルミニウム / 陽極酸化アルミニウムのボディを備えたこれらのバルブは、最大 9.5 cfm の流量を実現します。 最大 232 psi の圧力に対応でき、-40 ~ 200 °F の範囲の温度で動作できます。これらの手動空気制御バルブには、流量範囲 3.4 ~ 83 cfm のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- クレーンと花綱設備
- 中括弧と角かっこ
- ヒューズ
- フェルト
- チェーンレンチとトング
- ヤードランプ
- 倉庫コーナーと壁プロテクター
- カートリッジヒーター
- 火と煙のダンパー
- AMERICAN TORCH TIP アダプターアセンブリ
- APPROVED VENDOR ロングニップル、真ちゅう
- BENCHMARK SCIENTIFIC ホモジナイザー用のプレフィルドチューブ
- CONDOR ヘアネットディスペンサー
- DIXON 丸ナット
- THOMAS & BETTS 信号基準グリッドコネクタ
- MUELLER STEAM Yストレーナー
- GRAINGER サイドウォールとエンドウォール、4 つの壁
- CAIMAN Hi Vis 反射バックナックルプロテクションメカニクスグローブ
- REGAL メートルスパイラルフルートタップ、HSS、窒化クロム