ANVIL 図261延長パイプまたはライザークランプ、鋳鉄
アイテム:CF4FPZ
モデル:図261
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ライザークランプ |
材料 | 炭素鋼 |
サイズ | 3/4 "から24" |
スタンダード | ANSI.jpg |
モデル | ボルトサイズ | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500361084 | 7 / 16 " | 溶融亜鉛めっき | 11.375 " | 亜鉛めっき鋼 | 500ポンド | 3" | - | ¥4,460 | |
0500361134 | 5 / 8 " | 溶融亜鉛めっき | 18.5 " | 亜鉛めっき鋼 | 2500ポンド | 8" | - | ¥10,926 | |
0500173521 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8.875 " | 炭素鋼 | 45ポンド | 1 / 2-3 / 4 " | - | ¥1,672 | |
0500173539 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8.875 " | 炭素鋼 | 220ポンド | 1" | - | ¥2,212 | |
0500173547 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 10 " | 炭素鋼 | 350ポンド | 1-1 / 4」 | - | ¥2,562 | |
0500173554 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 10.25 " | 炭素鋼 | 250ポンド | 1-1 / 2」 | - | ¥2,256 | |
0500173562 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 10.25 " | 炭素鋼 | 300ポンド | 2" | - | ¥2,443 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。