LINCOLN ELECTRIC プラズマカッター
形式 | モデル | ケーブル長 | 切削能力 | 入力電圧 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3477-1 | - | - | - | プラズマカッター | - | - | - | ¥1,583,958 | |
B | K2809-1 | - | - | - | プラズマカッター | - | - | - | ¥1,446,476 | |
A | K3477-2 | - | - | - | プラズマカッター | - | - | - | ¥1,713,710 | |
C | K2806-1 | 10 | 1/2 | 208 / 230V | プラズマカッターと空気圧縮機 | 18.9 | 15.2 | 8.5 | ¥508,333 | |
D | K2807-1 | 20ft。 | 3 / 4 " | 208/230/1/50/60 | プラズマカッター | 18.9 " | 15.2 " | 8.5 " | ¥551,129 | |
E | K2808-1 | 25ft。 | 1-1 / 4」 | 208/575/1/3/50/60 | プラズマカッター | 22.1 " | 15.2 " | 8.5 " | ¥898,600 |
プラズマカッター
リンカーン エレクトリックのプラズマ カッターは、高温のプラズマ ガスを生成してワークピース上に電気アークを放出し、ドロスのない正確な切断を実現するために使用されます。 このブランドの TOMAHAWK シリーズ プラズマ カッターは、低周波数範囲でプラズマ アークを開始するように設計された特許取得済みのタッチ スタート システムを備えています。 1/2 ~ 1-1/4 インチの範囲の定格切断能力での連続ワークフローが可能で、ガス圧力の設定とガス ラインの清掃のためのフロント パネルのパージ モードと統合されています。 一部のモデルには、最大 575 V の入力電力を自動的に感知して調整する PowerConnect テクノロジーが搭載されているため、HVAC スパイラル ダクト、海洋修理、金属建物および屋根建設の用途に最適です。 10、20、25 インチのコード長を備えたこれらのプラズマ カッターの豊富なラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルメーカーアクセサリー
- ダイヤルキャリパー
- キャビネットベンチアクセサリー
- 液面スイッチアクセサリ
- モーター用品
- ガスケット
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 品揃え
- EDSAL モバイルサービスベンチ
- DAYTON レバーチェーンホイスト
- DBI-SALA 密閉空間用ウインチ
- DBI-SALA 閉所での三脚
- ACME ELECTRIC 産業用制御変圧器、240 x 480V 一次
- THOMSON フランジ
- LOVEJOY ESシリーズ、シングルビームセットスクリュー式カップリング、インチボア
- VESTIL DCR-110シリーズ 手動ドラムキャリア/ローテータ
- NIBCO プラグ、ポリビニリデン
- BALDOR / DODGE ISAF、XNUMXボルトピローブロック、分割型自動調心ころ軸受