LINCOLN ELECTRIC K2807-1プラズマカッター10-40aインバーター70Psi
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
アイテム価格 | プラズマカッター |
ケーブル長 | 20ft。 |
切削能力 | 3 / 4 " |
設計 | インバーター |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
入力 | 36.8アンプ |
入力電圧 | 208/230/1/50/60 |
OCV | 460VDC |
全体の深さ | 18.9 " |
全体の高さ | 15.2 " |
全幅 | 8.5 " |
PSI | 70 |
定格出力 | 10〜40A |
船の重量(kg) | 18.32 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8456903000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。