LINCOLN ELECTRIC K2806-1プラズマカッター10-25Aインバーター70PSI
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
アイテム価格 | プラズマカッターと空気圧縮機 |
ケーブル長 | 10 |
切削能力 | 1/2 |
設計 | インバーター |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
入力 | 21.7A |
入力電圧 | 208 / 230V |
OCV | 460VDC |
全体の深さ | 18.9 |
全体の高さ | 15.2 |
全幅 | 8.5 |
PSI | 70 |
定格出力 | 10 / 25A |
船の重量(kg) | 22.86 |
船高(cm) | 52.58 |
船の長さ(cm) | 69.6 |
船幅(cm) | 29.46 |
原産国 | PL |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。