デイトン レバーチェーンブロック
形式 | モデル | ブレーキ | 終了 | フック開口部 | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48ME55 | - | - | - | - | - | - | ¥66,669 | |
B | 425Z69 | - | - | - | - | - | - | ¥38,354 | |
C | 49CX78 | - | - | - | - | - | - | ¥70,751 | |
D | 425Z65 | - | - | - | - | - | - | ¥38,175 | |
E | 49CX79 | - | - | - | - | - | - | ¥83,584 | |
F | 425Z67 | - | - | - | - | - | - | ¥64,370 | |
G | 48ME57 | - | - | - | - | - | - | ¥115,283 | |
H | 49CX80 | - | - | - | - | - | - | ¥148,835 | |
I | 425Z71 | - | - | - | - | - | - | ¥58,259 | |
J | 48ME56 | - | - | - | - | - | - | ¥92,242 | |
K | 3TP99 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.625 " | 20のフィート | 6600ポンド | 19-5 / 16」 | ¥125,005 | |
K | 3TP93 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1-1 / 16」 | 20のフィート | 1650ポンド | 12.375 " | ¥84,073 | |
K | 3TP92 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1-1 / 16」 | 10のフィート | 1650ポンド | 12.375 " | ¥94,898 | |
K | 3TP95 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.25 " | 10のフィート | 3300ポンド | 14.375 " | ¥79,385 | |
K | 3TP98 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.625 " | 10のフィート | 6600ポンド | 19-5 / 16」 | ¥128,477 | |
K | 3TP96 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.25 " | 20のフィート | 3300ポンド | 14.375 " | ¥106,488 | |
L | 4ZX44 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1.125 " | 10のフィート | 1650ポンド | 12.625 " | ¥124,750 | |
M | 4ZX50 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1-9 / 16」 | 20のフィート | 6600ポンド | 18-11 / 16」 | ¥188,530 | |
L | 4ZX45 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1.125 " | 20のフィート | 1650ポンド | 12.625 " | ¥95,620 | |
N | 4ZX47 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1.25 " | 10のフィート | 3300ポンド | 14-13 / 16」 | ¥132,980 | |
N | 4ZX48 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1.25 " | 20のフィート | 3300ポンド | 14-13 / 16」 | ¥141,601 | |
M | 4ZX49 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1-9 / 16」 | 10のフィート | 6600ポンド | 18-11 / 16」 | ¥185,100 |
レバーチェーンホイスト
Dayton レバーチェーンホイストは、倉庫、荷積みドック、作業場で重量物を持ち上げて移動できるように設計されています。 これらのチェーン ホイストは、荷重を正確に配置するウェストン スタイルのダブル ディスク ブレーキと、荷重を処理するスチール チェーンを備えています。 誤って荷物が落下するのを防ぐ安全ラッチフックと、オペレーターの快適性を高めるレバーハンドルのクッションが装備されています。 これらのラチェット式ホイストは、荷の上げ下げ中に荷重を制御するため、チェーンのたるみを素早く解消できます。 1650、3300、6600 ポンドの耐荷重を備えた幅広いレバー チェーン ホイストからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ファイヤーストップパススルーデバイス
- 階段昇降台車
- ロータリーツールアクセサリー
- セキュリティ/エリア照明器具
- スイングクランプアーム
- サンディングディスクとベルト
- 石造建築
- ブッシング
- 空気圧システムコンポーネント
- 冷凍試験装置
- LINCOLN ELECTRIC 溶接機ジェネレータ
- EXTECH テストリード
- KERN AND SOHN 超音波硬さ試験装置
- COOPER B-LINE B191-18シリーズブラケット
- HOFFMAN アングルアダプター
- SPEARS VALVES CPVCラグインサートバタフライバルブ、亜鉛ラグ、ブナ
- SPEARS VALVES スケジュール 40 修理継手パイプ エクステンダー、OD スピゴット x ID スピゴット
- EATON ECN33 クラス ノンコンビネーション スターター
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 17
- BOSTON GEAR CASC シリーズ 一体型アルミニウム製クランプ カラー