DAYTON 3TP95レバーチェーンホイスト3300ポンド。 10フィートリフト
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
アイテム価格 | レバーチェーンホイスト |
ブレーキ | ダブルディスクブレーキ |
鎖 | 硬化鋼 |
チェーンの長さ | 11のフィート |
終了 | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ |
フック開口部 | 1.25 " |
レバーの長さ | 16-1 / 2」 |
リフト | 10のフィート |
負荷容量 | 3300ポンド |
最小フック間 | 14.375 " |
過負荷保護 | いいえ |
引っ張って定格荷重を持ち上げる | 73ポンド |
リービング | 1 |
船の重量(kg) | 13.79 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | CN |
モデル | ブレーキ | 終了 | フック開口部 | リフト | 負荷容量 | 最小フック間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3TP92 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1-1 / 16」 | 10のフィート | 1650ポンド | 12.375 " | ¥94,898 | |
3TP93 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1-1 / 16」 | 20のフィート | 1650ポンド | 12.375 " | ¥84,073 | |
3TP96 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.25 " | 20のフィート | 3300ポンド | 14.375 " | ¥106,488 | |
3TP98 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.625 " | 10のフィート | 6600ポンド | 19-5 / 16」 | ¥128,477 | |
3TP99 | ダブルディスクブレーキ | 亜鉛/ニッケル/クロムメッキ | 1.625 " | 20のフィート | 6600ポンド | 19-5 / 16」 | ¥125,005 | |
4ZX44 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1.125 " | 10のフィート | 1650ポンド | 12.625 " | ¥124,750 | |
4ZX45 | ウェストンスタイルロードブレーキ | Painted | 1.125 " | 20のフィート | 1650ポンド | 12.625 " | ¥95,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。