階段昇降台車
階段昇降アプライアンストラック
Wesco 階段昇降ハンド トラックは、アルミニウム製のボディを備えたバッテリー駆動のアプライアンス トラックです。 それらは、階段の上り下りで最大 850 ポンドの荷物を運ぶために使用され、1/2 馬力の電気モーターと密封された充電式バッテリーを搭載しており、トラックは全負荷で最大 70 段の階段を上り下りできます。 荷物を固定するのに役立つ自動巻き戻しラチェットと、6 つの XNUMX インチのモールドオン ラバー ホイールが含まれています。 産業グレードのギアボックスは安定したパワーを伝達し、他のドライブ設計よりも優れています。 Wesco 階段昇降台車には、充電間の寿命が長いデュアル バッテリー モデルがあります。 Wesco 階段昇降台車の幅広い範囲が利用可能です Raptor Supplies、Wescoの正規販売代理店。
Wesco 階段昇降ハンド トラックは、アルミニウム製のボディを備えたバッテリー駆動のアプライアンス トラックです。 それらは、階段の上り下りで最大 850 ポンドの荷物を運ぶために使用され、1/2 馬力の電気モーターと密封された充電式バッテリーを搭載しており、トラックは全負荷で最大 70 段の階段を上り下りできます。 荷物を固定するのに役立つ自動巻き戻しラチェットと、6 つの XNUMX インチのモールドオン ラバー ホイールが含まれています。 産業グレードのギアボックスは安定したパワーを伝達し、他のドライブ設計よりも優れています。 Wesco 階段昇降台車には、充電間の寿命が長いデュアル バッテリー モデルがあります。 Wesco 階段昇降台車の幅広い範囲が利用可能です Raptor Supplies、Wescoの正規販売代理店。
階段登り台車、赤、手動動力
Dayton 階段昇降ハンドトラックは、産業施設や製造施設での箱、木箱、ビン、原材料、機械などの大型または重量物の移動に適しています。 これらのユニットはハンド トロリーとしても知られており、輸送中にトラックから物品が落ちるのを防ぐために垂直方向に配置されたスチール フレームと、最大 800 ポンドの荷重をサポートするノーズ プレートが特徴です。一部のモデルにはループ状のハンドルが付いており、快適なグリップとコントロールが可能です。トラックを後ろにしっかりと傾けて車輪にかかる荷重のバランスをとり、ある場所から別の場所へ簡単に移動できるようにします。 これらのスチール製ハンドトラックは、空気圧式、半空気圧式、ソリッドラバータイプのホイール構成が用意されており、幅広い選択肢からお選びいただけます。
Dayton 階段昇降ハンドトラックは、産業施設や製造施設での箱、木箱、ビン、原材料、機械などの大型または重量物の移動に適しています。 これらのユニットはハンド トロリーとしても知られており、輸送中にトラックから物品が落ちるのを防ぐために垂直方向に配置されたスチール フレームと、最大 800 ポンドの荷重をサポートするノーズ プレートが特徴です。一部のモデルにはループ状のハンドルが付いており、快適なグリップとコントロールが可能です。トラックを後ろにしっかりと傾けて車輪にかかる荷重のバランスをとり、ある場所から別の場所へ簡単に移動できるようにします。 これらのスチール製ハンドトラックは、空気圧式、半空気圧式、ソリッドラバータイプのホイール構成が用意されており、幅広い選択肢からお選びいただけます。
階段登山者
スチール製階段ハンドトラック、300ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
ST-トラック-300 | AG7ZTC | ¥53,343 | ||
1 |
階段昇降ハンドトラック、連続フレームループ、375ポンド。 容量
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
CLK170EGS4 | CD2KGX | ¥872,818 | ||
1 |
階段クライマーアセンブリ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
166170 | CH6EKP | ¥41,650 | 1 | 詳細を参照してください。 |
階段昇降台車
階段昇降台車は、特に製品の流通および配送ステーションで、重いまたはかさばるアイテムを輸送するために設計されています。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらのハンドトラックの配列を提供しています デイトン、ウェスコ、ベスティル、マグライナー。 台車は、上部にハンドル、下部にXNUMXつの車輪、トラックが直立したときに地面に接触する小さなプラットフォームを備えたL字型の構造で構成されています。 ヴェスティル 階段を上る台車は、各ステップを上下購入に進むきにスムーズに回転するタンデムトリプルホイールアセンブリを備えています。 また、台車が平らな面で4つの車輪で簡単に転がることができる後輪と、優れた制御のための単一のループハンドルが備わっています。 ウエスコ ハンドトラックは、最大 850 ポンドの荷重に耐えることができるアルミニウム製ボディを備えたバッテリー駆動のアプライアンス トラックです。これらのトラックは、密閉型充電式バッテリーを備えた 1/2 馬力の電気モーターによって駆動され、トラックは下の階段を最大 70 段まで昇降できます。フルロード。 さらに、荷物を固定するための自動巻き取り式クラスプカーゴベルトが内蔵されています。
詳細はこちら
- 切削工具
- 配管設備
- 遠心ポンプ
- フローコントロールバルブ
- 研磨マウントポイント
- ラバーエッジトリムシール
- 霜取りタイマー制御
- ワイヤー棚
- ホースビブ
- ステンレス鋼の容器
- CASH VALVE 真ちゅう製圧力調整器、水および燃料用、シリーズ
- DAYTON インクラインブロワー12/1インチ
- VALLEY CRAFT プラットフォームデッキ
- VULCAN HART 下部パネルスタンド
- FLUORAMICS 高温スピンドルグリース
- COOPER B-LINE B809Bシリーズブラケット
- BURRELL SCIENTIFIC Shafts
- KIMBLE CHASE デクリンパー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- SANITAIRE ネジ