DAYTON 21U669 ハンドトラック デュアルハンドル 49×22-1/4×22
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
アイテム価格 | 階段昇降台車 |
色 | レッド |
終了 | パウダーコート |
ハンドルタイプ | デュアルハンドル |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 12 " |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 22 " |
全体の高さ | 49 " |
全幅 | 22.25 " |
最先端の | マニュアル |
UPC | 190735167564 |
ホイールベアリング | 5 / 8 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールタイプ | ニューマチック |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 127.25 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 終了 | ハンドルタイプ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全幅 | ホイールタイプ | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U666 | パウダーコート | 連続フレームのフローバック | 800ポンド | 47 " | 19 " | 固形ゴム | 2.75 " | ¥68,701 | ||
21U667 | パウダーコート | 連続フレームのフローバック | 800ポンド | 47 " | 22.25 " | ニューマチック | 3.5 " | ¥21,823 | ||
21U668 | パウダーコート | デュアルハンドル | 800ポンド | 49 " | 19 " | 固形ゴム | 2.75 " | ¥21,864 | ||
21U670 | パウダーコート | 連続フレームループ | 800ポンド | 49 " | 19 " | 固形ゴム | 2.75 " | ¥36,660 | ||
21U671 | パウダーコート | 連続フレームループ | 800ポンド | 49 " | 22.25 " | ニューマチック | 3.5 " | ¥29,095 | ||
3W087 | 防錆粉体塗装 | デュアルハンドル | 650ポンド | 47 " | 22.5 " | ニューマチック | 4" | ¥20,383 | ||
3W088 | 防錆粉体塗装 | 連続フレームループ | 400ポンド | 51 " | 19 " | 半空気圧 | 2.75 " | ¥22,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。