高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
高圧洗浄機のスプレーガンとワンドは、表面を効率的に洗浄するために高圧洗浄機とともに使用され、水の圧力と噴霧パターンを制御するために使用されます。 Raptor Supplies 提供しています...詳しくはこちら
ガンズ
スプレーガン
形式 | モデル | 長さ | 最大流体温度 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MV925-MV70 | ¥13,330 | ||||
B | MV925-ランス | ¥15,640 |
デュアルエクステンションランス
形式 | モデル | 長さ | 材料 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | アウトレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL333 | ¥19,664 | ||||||
B | AL344LS-VPキット | ¥29,458 |
高圧洗浄機ワンド
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | AW-7018~2400 | ¥86,545 | 見積依頼 |
A | AW-7018~1200 | ¥55,018 | 見積依頼 |
A | AW-7018~1800 | ¥64,290 | 見積依頼 |
絶縁エクステンションランス5000Psi
圧力スプレーガン
スチールワンド
水鉄砲
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | MV-2516-22 | ¥86,020 | |
B | MV-3516-22 | ¥54,060 | |
A | MV-2516-34 | ¥80,240 | |
A | MV-2516-32 | ¥86,020 | |
A | MV-2516-24 | ¥79,220 | |
A | MV-2516-21 | ¥86,020 | |
B | MV-3516-24 | ¥50,660 | |
C | MV-2522-24 | ¥79,220 | |
A | MV-2516-31 | ¥86,020 | |
D | MV-3516-25 | ¥42,330 | |
B | MV-3516-21 | ¥53,210 | |
A | MV-2516-41 | ¥86,020 | |
C | MV-2522-44 | ¥79,220 | |
C | MV-2522-42 | ¥86,020 | |
C | MV-2522-41 | ¥86,020 | |
C | MV-2522-34 | ¥79,220 | |
C | MV-2522-32 | ¥86,020 | |
C | MV-2522-31 | ¥86,020 | |
C | MV-2522-22 | ¥86,020 | |
C | MV-2522-21 | ¥86,020 | |
A | MV-2516-44 | ¥79,220 | |
A | MV-2516-42 | ¥86,020 |
ワンド
スプレーガン 7-1/2 インチ 5075 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AL36 | AA8AFR | ¥11,307 |
スプレーガン8700Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
16-0447 | AE4CZW | ¥163,463 |
スプレーガンキット30インチ3000Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ビットキット | AB2JUP | ¥25,886 |
スプレーガンキット42インチ4000Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AL200-KIT | AB2JUN | ¥53,339 |
真空ワンド、マテリアルムーバー、内径2.5インチ、長さ15フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MM240 | CE8NBF | ¥67,802 |
エクステンションワンド 48 インチ 6000 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
851-0396 | AE4CZY | ¥42,092 |
ウィープ スタイル スプレー ガン 4500 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AL19W | AB2JUM | ¥12,424 |
延長ランス 24 インチ 5000 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AL248-C | AB2JRU | ¥7,314 |
アルミニウム製杖、18 フィート サイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AW-7017~1800 | CV6XZN | ¥187,618 | 詳細を参照してください。 |
高圧洗浄機のスプレーガンとワンド
高圧洗浄機のスプレーガンとワンドは、表面を効率的に洗浄するために高圧洗浄機とともに使用されます。 Raptor Supplies AR North America、AR Blue Clean、Grainger、Guardair、Mi-TM などのブランドの高圧洗浄機スプレーガンとワンドを幅広く提供しています。 T&S。 これらの高圧洗浄機ワンドは、手の疲労を軽減するために引きやすいトリガーを備えています。 AR北米 伸縮式ランスは 18 ~ 24 フィートの長さまで伸ばすことができます。これらのランスの最大圧力は 4000 psi、流量は 7 gpm で、水は単一の鋼製編組 1/4 インチ ホースを通して運ばれます。 高圧洗浄機のワンドとスプレー ガンは、それぞれ 4 ~ 60 インチと 18 ~ 24 フィートの長さの幅広い範囲からお選びいただけます。
よくある質問
スプレーガンシステムのメンテナンス方法は?
- 硬い毛のブラシを使用して、エア キャップとフルイド チップの外側をクリーニングします。
- 必要に応じて、つまようじまたはほうきのストローを使用して、キャップの穴を掃除します。
- 固いものやワイヤーの入ったものは絶対に使用しないでください。こすったり、バリの穴が開いたりして、スプレーパターンが歪む可能性があります。
- ソースで余分な材料を取り除き、適切な溶剤で洗い流して流体通路を洗浄します。
- 溶剤に浸した布を使用してピストルの外側をきれいにします。
- 潤滑剤やパッキンを損傷する可能性があるため、溶剤に完全に浸さないでください。
高圧洗浄機のスプレーガンはどのように機能しますか?
高圧洗浄機のスプレーガンは、ポンプからの高圧水を使用して、洗浄用のスプレーを作成します。 水はポンプで加圧され、小さなノズルから押し出され、高速のスプレーが作成されます。
詳細はこちら
- ラジエーターボイラーおよび付属品
- プラグとレセプタクル
- 電力試験
- インデックス可能なツール
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- パワーメーターとアナライザー
- チルトトラック
- ストレージペールとバケットアクセサリー
- UPSバッテリー
- 乾式壁釘
- ELECTROMARK 通知タグ、カードストック、5-3 / 4 "x 2-7 / 8"
- APPROVED VENDOR フォームシート、帯電防止ポリウレタン
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ボーリングバー0.18インチボア
- LITTLE GIANT PUMPS VCMA-15シリーズ復水除去ポンプ
- KLEIN TOOLS ケーブル引っ張りメッシュグリップ
- DIXON シャム接続バックコンセント
- SPEARS VALVES PVC フランジ バン ストーン スタイル、ASTM スピゴット x DIN PN 10/16 穴あけ
- MARATHON MOTORS 屋根裏ファンモーター、スプリットフェーズ、オープンエアオーバー、弾力性のあるベース
- EATON XRシリーズロッカースイッチ
- MAGLINER ハンドル