WESCO
1922 年以来、Wesco Industrial Products は、高品質のドラム ハンドリング、持ち上げ、および出荷装置を設計および製造してきました。 Wesco の広範な製品カタログには、ハンド トラック、階段昇降ツール、リフト テーブル、チルト カート、ボックス トラック、ドラム リフター、ディスペンサー、ラック、台車が含まれます。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
フリートと車両のメンテナンス
パンプス
動力伝達
空気力学
実験用品
配管
安全性
照明
ハンドツール
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
マテリアルハンドリング フィルタ
マテリアルリフト全ラインナップを見る
コンベヤーリフトテーブル 最大2000ポンドの荷物を引っ張ったり押したりするためのコンベヤートップと手動操作のハンドクランクを備えたリフトテーブル。 自動車、金属加工、食品業界で理想的です。 オペレーターの安全のためのフロアロックとスムーズな操作性のための2つのスイベルと2つのリジッドキャスターを装備
ダイハンドラーリフトテーブル 上部ダイセットを処理するための調整可能なスチールクランプを備えた経済的なモバイルダイカート。サービスおよびメンテナンスアプリケーション用にダイを輸送および分離するように設計されています。 ロードまたはアンロード中にテーブルを所定の位置に固定するためのフロアロックを備えています
リフトテーブルとカート 手動マテリアルリフトアクセサリ プラットフォームリフトおよびスタッカーアクセサリ プラットフォームリフト 重負荷の積み降ろし作業を支援するため、Wesco プラットフォーム リフトは、最大 1000 ポンドの荷重に耐える金属フレームとパレットを効率的に上げ下げするフォークを備えたステンレス鋼/アルミニウム構造を備えています。 これらのユニットには、操作性を向上させる前部 (外径 5 インチ) と後部 (外径 4 インチ) のフェノール製キャスターと、リフトの偶発的な解除を防ぐフロア ロックが装備されています。 このブランドの Pedalift シリーズ プラットフォーム リフトは、油圧ポンプとフット リリース機能を備えて設計されており、それぞれプラットフォームを上げ下げします。 さらに、キャスター ホイールに取り付けられた精密ボール ベアリングが高い回転速度を提供し、Wesco 製のペダリフト ジャッキ (一部のモデル) が最大 750 ポンドの荷重に耐えます。これらのプラットフォーム リフトは、プラットフォーム幅 3 ~ 32 インチで利用できます。オプションがオン Raptor Supplies、ウェスコの正規販売代理店。
ポータブルマテリアルリフト シザーリフトカート 積載、荷降ろし、取り扱い、組み立て、検査、および保守作業において、最小限の曲げと腰椎捻挫で最大2200ポンドの負荷を処理するのに理想的です。 荷物を簡単に昇降させるためのレバーリリースハンドル付きの足操作ポンプと、スムーズな可動性のためのポリウレタンキャスターを備えています
シザーリフトテーブル 最大2200ポンドの荷物を持ち上げるように設計されたミニ電動はさみリフトテーブル。30インチの高さまで荷物を持ち上げるための電動押しボタン制御ステーションを備えています。 オペレーターの安全のために周囲に安全スカートを装備
スタッカー スキッド、パレット、コンテナの開口部の下または開口部にスライドするフォークを備えています。 176〜2200ポンドの範囲の負荷に耐えます。 倉庫、建設現場、製造工場に最適です。 130インチの高さまで持ち上げることができ、16〜42インチの範囲のフォークの長さで提供されます
ハンドトラック全ラインナップを見る
アプライアンスハンドトラック 最大1800ポンドの荷物を輸送および移動するためのアルミニウム/スチール製のアプライアンス/自動販売機のハンドトラック。安定性とサポートを向上させるためのハンドルと、簡単な操作性のためのホイールが装備されています。
コンバーチブルハンドトラック 200 ~ 1200 ポンドの範囲の荷物を水平および垂直に移動および輸送できるように設計されています。 簡単な操作と操作性を実現するホイールを備えています。 XNUMX ポジション / コンバーチブル / 折りたたみ式テーブルトップ / オフィス キャディ / XNUMX ポジション構成で利用可能
ドラム台車 倉庫、倉庫、ガレージで、重いドラム缶を簡単かつ安全に輸送および分配するために使用されます。 最大容量2ポンドの4輪および1200輪のスチールおよびアルミニウムのバリエーションで利用可能
折りたたみ式台車 トラックでの保管や輸送時にスペースを節約できる折りたたみ可能なデザイン。 荷物をさらにサポートするノーズプレートと、トラックが勢いを増したときに荷物の落下を防ぐ垂直フレームが特徴です。 スチール / アルミニウム製で最大 1000 ポンドの荷重に耐え、幅は 12 ~ 26.5 インチからお選びいただけます。
汎用ハンドトラック ビン、ボックス、木枠、原材料などの重い荷物や大きな荷物を移動するために使用されます。 構造剛性と耐食性のための特徴アルミニウム/鋼/ステンレス鋼構造。 最大900ポンドの負荷を処理でき、緑、赤、黄色の色で提供されます
ハンドトラックアクセサリー 幅広いアセンブリ充電器、ハンドトラック樽フック、ロードバインダー、取り外し可能なデッキプレート、ハンドル、ハンドトラックセンターバー、ハンドトラックノーズプレートエクステンション、バッテリー充電器、階段登山機、プッシュオフキット
ハンドトラックのホイールと車軸 ノーズプレートとエクステンション 特殊台車 階段昇降台車 かさばるアイテムや最大850ポンドの重い荷物の輸送に最適です。 製品の流通および配送ステーションで使用されます。 耐紫外線性と耐食性のために灰色のシリコーンアルキド塗料を使用したアルミニウム構造が特徴です。 滑らかな機動性のためのポリウレタンキャスターと統合
ドラム全ラインナップを見る
ドラムアクセサリー 高品質のドラム蛇口、クランプ、ドリップパン、アダプター、ゲージ、その他の付属品が含まれており、ドラムの取り扱いをより安全、簡単、手間のかからないものにします。
ドラムキャリア 満載のドラムを上げ下げ、回転、傾け、輸送するために使用されます。 排水に適しています。 水平および垂直位置でのロックを提供し、耐摩耗性と耐引裂性のためにポリウレタンホイールと統合されています。 最大55ポンドの耐荷重を備えた800ガロンドラムを処理できます
ドラムクレードルとティッパー ドラムをすばやく簡単に持ち上げ、輸送し、分配するための頑丈なクロスブレースを備えたプラスチック/スチールドラムクレードル、ティッパー、およびラック。 さまざまな寸法で利用可能で、最大耐荷重は2400ポンドです。
ドラムデヘッダー 化学、製薬、食品および飲料業界でスチールドラムの蓋カバー/シールを除去するために使用される頑丈なドラムデヘッダー。 人間工学に基づいたプラスチック製ハンドグリップと交換可能なブレードが特徴です。
ドラムデヘッダーブレード ドラムの蓋とシールを取り外すためにドラムデヘッダーで使用するために設計された、硬化した非鉄合金と鍛鋼の交換用ブレード
ドラムリフターアクセサリー ドラムリフター 大量のドラムを快適に運搬および輸送するのに理想的なWescoドラムリフターおよびディスペンサーは、ほとんどのシステムに適合する人間工学的設計であり、最大保持容量は3000ポンドです。垂直および水平位置でロックでき、装備されています。ドラムをその位置に固定するためのロッキングコントロールチェーン。 ウェスコの人間工学に基づいたドラムハンドラーには、30〜85ガロンのドラム処理能力を備えた油圧ポンプが装備されており、毎分120インチの移動速度を提供するパワードライブがあります。 これらのドラムハンドラーは、ロックリング付きのドラムと互換性があり、パワーユニットの上下移動用のリモコンがあります。 Raptor Supplies は、手動およびモーター駆動のバリエーションのウェスコドラムリフターの膨大なセレクションをホストする認定ディストリビューターです。
ドラム注ぐ人 ドラムを持ち上げたり、傾けて内容物を注いだりするのが簡単です。 水平位置と垂直位置の両方でロックを提供します。 最大45ポンドの重さの55〜800ガロンのスチールドラムを処理できます。オーバーヘッドリフティングホイストまたはチェーンに適しています
ドリーと発動機全ラインナップを見る
デスクムーバーとドリーアクセサリー デスクムーバー 調整可能な台座アダプターとベンチムーバーにより、引き出しを取り外したり、上部を片付けたりすることなく、デスクを持ち上げたり、移動したりできます。 損傷や滑りを防ぐビニールコーティングされたリフトラックと、最大600ポンドの荷物を簡単に移動できるXNUMXつの硬質ゴム製回転キャスターが特徴です。
ドルリーズ 倉庫やガレージで重機、機械、家具を移動するために使用される汎用木製ドリー。 1200ポンドの最大耐荷重があります
ドラムドリー 最大1000ポンドの容量のドラムを輸送するために使用されるアルミニウム、ポリプロピレン、およびスチールドラムドリー。 プラスチック、スチール、ファイバードラムで使用できます
マシンスケートとローラー機器 ある場所から別の場所への頑丈な機器の迅速で安全な輸送を提供します。 最大30000ポンドの荷重に耐える耐荷重プレートと精密研磨ローラーおよび硬化ローラーを備えています。高さ3.18、4.437、4.875、および7インチで利用可能
機械発動機 最大 10000 ポンドの荷重を輸送できるように設計されたデッキ機械ドリー。機械を休ませるのに十分なスペースを提供するデッキと、貨物の滑りを防ぐ側面の尾根が特徴です。 航空機品質の熱処理スチールホイールを装備し、スムーズな動きを実現
パレットジャッキとアクセサリー全ラインナップを見る
電気パレットジャッキ ガレージや倉庫でパレットを持ち上げたり移動したりするためのモーター駆動および手動操作のパレットジャッキ。 最大負荷容量8ポンドの12、24、4400Vのバリエーションで利用可能
パレットジャッキアクセサリー 電動ハンドトラックおよびパレットジャッキホイールストップ用のパレットトラックチョックとバッテリーパックが含まれています。 機械的強度、耐摩耗性、振動吸収性を備えたポリビニル/硬質ゴム構造が特徴です。 パレットトラックのチョックは、危険なパレットジャッキによる貨物の損傷を防ぎます
パレットジャッキ ウェスコパレットトラック(パレットジャッキとも呼ばれます)は、商品のパレットを簡単に持ち上げて輸送するために使用されます。 ループ状のハンドルが付いているので、操作性が向上し、フォークをジャッキアップできます。 ホイールのポリウレタン素材は、ホイールが平らになるのを防ぎ、摩耗を防ぎます。 これらのWescoジャックは、最大耐荷重6000ポンド、フォークを上下させるための油圧シリンダー/バッテリー駆動モーター、およびフォークの高さを変更するための調整可能なプッシュロッドを備えています。 これらのウェスコパレットトラックは、複数のフォークの長さで利用可能です Raptor Supplies、ウェスコの正規販売代理店。
パレットリフターとティルター 倉庫、建設現場、製造工場でスキッドやパレットを持ち上げて輸送するために設計されています。 耐疲労性とノイズ吸収のためのナイロン/モールドオンポリウレタンホイールを備えています。 1100〜3300ポンドの範囲の負荷容量で利用可能
パレットポジショナーとレベルローダー パレットの迅速かつ安全な積み降ろしに使用されるパレットレベラー。 持ち運びに便利なフォークポケットを内蔵し、ベアリングで支えられたカルーセルでスムーズに回転します。 オペレーターの安全のための保護スカートもご利用いただけます
ドック機器全ラインナップを見る
スロープ ドリーや台車などの車輪付き機器、縁石の上下を簡単に移動できるアクセス可能なルートを提供するように設計されています。 携帯性と600ポンドの最大耐荷重のための軽量プラスチック構造を備えています
ストリップドア 風、ほこり、騒音から保護しながら、20つの作業スペースを分離するように設計されています。 透明な表面が特徴で、双方向のシースルーの視認性を保証します。 華氏-150度からXNUMX度の範囲の温度に耐えることができます
トレーラー安定化ジャック セミトレーラーの安全かつ簡単な積み降ろしに最適です。 最大 50000 ポンドの荷重に耐えるスチール構造と、柔らかい表面へのトレーラー ドリーの沈み込みに耐える幅広いベースが特徴です。 跡を残さず床を保護し、優れた衝撃吸収性を実現する半空気圧ホイールを装備
在庫ピッキングと収納カート全ラインナップを見る
プラットフォームトラックアクセサリー プラットフォームトラック ウェスコのプラットフォームトラックは、学校、病院、店舗、倉庫のある場所から別の場所に商品を輸送するために使用されます。 これらのプラットフォームトラックは、最大3000ポンドの負荷を処理できるアルミニウム製のボディ構造とボルトオンキャスターホイールを備えているため、設置が簡単で操作性が向上します。 両端のコーナーソケットにより、トラックの片側または両側でハンドルを使用できます。 さまざまなデッキ構成で利用可能なさまざまなウェスコプラットフォームトラックから選択してください Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
ストックカート
ウェスコについて
Wesco ハンド トラックは、セラミック タイル、セメント ブロック、ガス シリンダーなど、最大 1800 ポンドの荷重を持ち上げるための頑丈なアルミニウム / スチール / 鉄構造を特徴とする、手動、電動、コンバーチブル、および階段昇降のバリエーションで利用できます。 重いドラム缶の内容物を迅速かつ安全に持ち上げ、輸送し、分配するために、Wesco は、最大積載量が 3000 ポンドのフック下、スリング、およびフォークに取り付けられたバリエーションで、手動式およびバッテリー式のドラム式リフターおよびディスペンサーを提供しています。 StairKing ハンドトラック 傾斜面や階段での荷物の昇降に。 これらの電動階段昇降ユニットは、軽量合金フレーム、溶接 I ビーム構造、自動巻き戻し付きポジティブラチェット機構を備えています。 さまざまな寸法とストレージ容量のこれらの機器および関連アクセサリの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Wesco の MPN は、同等の Dayton、Vestil、および Valley Craft モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Wesco 製品が利用可能です。 モデル番号の下 5 桁を使用して、ほとんどの製品を相互参照することもできます。
発送
Wesco ドラム ハンドリング機器はサイズが大きく重いため、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便ではなく航空便で配送されます。
主な商号
よくある質問
台車と台車の違いは何ですか?
台車は荷物を持ち上げる必要がありますが、台車は荷物の下を滑ることができます。
Wesco 油圧リフターを交換するにはどうすればよいですか?
- エンジン上部を準備し、バルブカバーを取り外します。
- シリンダーをエンジン上部の中央に移動します。
- マニホールドのガスケットをきれいに取り除き、古い油圧リフターのボルトを外して取り外します。
- 新しい油圧リフターを所定の位置に配置し、ボルトで固定します。
ウェスコはアニクスターを所有していますか?
Anixter は Wesco の一部です。 両社は協力して、電気、通信、ネットワークとセキュリティ、商用電源のソリューションを顧客に提供してきました。
ウェスコの本社はどこにありますか?
Wesco は、米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置いています。
パレットを持ち上げるにはどのような装置が使用されますか?
Wesco パレット トラックまたはパレット ジャッキは、ジガーまたはドッグとも呼ばれ、保管施設や倉庫で最もよく使用されるパレット処理装置と考えられます。 これらのパレット ジャッキは、パレットを輸送、移動、積み重ねるために設計されています。
Wesco は規格に準拠していますか?
Wesco 製品は ISO 9001:2000、UR および UL 508 の認証を受けており、信頼性の高いサービスと最大限のユーザー安全を提供します。