WESCO パレットジャッキ ウェスコパレットトラック(パレットジャッキとも呼ばれます)は、商品のパレットを簡単に持ち上げて輸送するために使用されます。 ループ状のハンドルが付いているので、操作性が向上し、フォークをジャッキアップできます。 ホイールのポリウレタン素材は、ホイールが平らになるのを防ぎ、摩耗を防ぎます。 これらのWescoジャックは、最大耐荷重6000ポンド、フォークを上下させるための油圧シリンダー/バッテリー駆動モーター、およびフォークの高さを変更するための調整可能なプッシュロッドを備えています。 これらのウェスコパレットトラックは、複数のフォークの長さで利用可能です Raptor Supplies、ウェスコの正規販売代理店。
ウェスコパレットトラック(パレットジャッキとも呼ばれます)は、商品のパレットを簡単に持ち上げて輸送するために使用されます。 ループ状のハンドルが付いているので、操作性が向上し、フォークをジャッキアップできます。 ホイールのポリウレタン素材は、ホイールが平らになるのを防ぎ、摩耗を防ぎます。 これらのWescoジャックは、最大耐荷重6000ポンド、フォークを上下させるための油圧シリンダー/バッテリー駆動モーター、およびフォークの高さを変更するための調整可能なプッシュロッドを備えています。 これらのウェスコパレットトラックは、複数のフォークの長さで利用可能です Raptor Supplies、ウェスコの正規販売代理店。
ローボーイデラックスパレットトラック
ウェスコのパレットトラックは、倉庫や自動車施設のフォークに積み込まれたスキッド、パレット、コンテナを持ち上げるために設計されています。 それらは快適さのためのゴムでコーティングされたグリップと衝撃強度のための出口ローラーを備えた広い強化されたフォークを備えたハンドルタイプのステアリングを特徴とします。 狭いスペースでの操作性のために最大200度まで回転することができます。 36、42、48インチのフォークの長さで利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコのパレットトラックは、倉庫や自動車施設のフォークに積み込まれたスキッド、パレット、コンテナを持ち上げるために設計されています。 それらは快適さのためのゴムでコーティングされたグリップと衝撃強度のための出口ローラーを備えた広い強化されたフォークを備えたハンドルタイプのステアリングを特徴とします。 狭いスペースでの操作性のために最大200度まで回転することができます。 36、42、48インチのフォークの長さで利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
スケールトラック
Wesco スケール パレット トラックは、パレットの持ち上げ、移動、計量を 0.22 回の操作で行うことができます。 保管および配送センターに最適です。 これらのトラックは、メトラー・トレド ホーク センサーと +/- 7 ポンドの計量精度を実現する LED ディスプレイ スケールを備えています。さらに、人間工学に基づいた 3 ポジション ハンド コントロール機能と 205 度の角度調整機能を備えた 5000 インチ幅のフォークと統合されています。旋回半径。 これらのトラックは最大 22.5 ポンドの荷重に対応でき、幅 27.5 および XNUMX のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Wesco スケール パレット トラックは、パレットの持ち上げ、移動、計量を 0.22 回の操作で行うことができます。 保管および配送センターに最適です。 これらのトラックは、メトラー・トレド ホーク センサーと +/- 7 ポンドの計量精度を実現する LED ディスプレイ スケールを備えています。さらに、人間工学に基づいた 3 ポジション ハンド コントロール機能と 205 度の角度調整機能を備えた 5000 インチ幅のフォークと統合されています。旋回半径。 これらのトラックは最大 22.5 ポンドの荷重に対応でき、幅 27.5 および XNUMX のオプションが用意されています。 Raptor Supplies.
標準のデラックスパレットトラック
ウェスコのパレットトラックは、製造工場や保管施設で重い荷物を持ち上げて輸送するのに理想的です。 それらは、パレットとの迅速なフォークの係合/解放のためのテーパーフォークチップと、摩擦と摩耗を最小限に抑えるためのマーキングのないポリウレタンロードホイールを備えています。 21インチと27インチの幅で利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコのパレットトラックは、製造工場や保管施設で重い荷物を持ち上げて輸送するのに理想的です。 それらは、パレットとの迅速なフォークの係合/解放のためのテーパーフォークチップと、摩擦と摩耗を最小限に抑えるためのマーキングのないポリウレタンロードホイールを備えています。 21インチと27インチの幅で利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
CPIIパレットトラック
Wesco CPII パレット トラックは、食料品店や倉庫でパレットに積まれた荷物を簡単に輸送するために使用されます。 これらのトラックは、ナビゲーションを容易にする 180 度のステアリング半径を備え、床への応力集中を軽減するためにモールドオン ポリウレタン ホイールによってガイドされます。 さらに、しっかりとした快適なグリップを実現するゴムコーティングされたハンドルと統合されており、最大 5500 ポンドの荷重に耐えることができます。バリエーションは、幅 21 インチと 27 インチでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
Wesco CPII パレット トラックは、食料品店や倉庫でパレットに積まれた荷物を簡単に輸送するために使用されます。 これらのトラックは、ナビゲーションを容易にする 180 度のステアリング半径を備え、床への応力集中を軽減するためにモールドオン ポリウレタン ホイールによってガイドされます。 さらに、しっかりとした快適なグリップを実現するゴムコーティングされたハンドルと統合されており、最大 5500 ポンドの荷重に耐えることができます。バリエーションは、幅 21 インチと 27 インチでご利用いただけます。 Raptor Supplies.
ロングフォークパレットトラック
ウェスコのロングフォークパレットトラックは、倉庫や組立ラインでパレットを持ち上げて輸送するのに理想的です。 これらのトラックは、粉体塗装仕上げのスチール構造と、職場周辺の負荷を正確に制御するためのゴム塗装ハンドルを備えています。 それらは、耐衝撃性と耐摩耗性のためにポリウレタンホイールと統合されています。 59から98インチの範囲のフォークの長さで利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコのロングフォークパレットトラックは、倉庫や組立ラインでパレットを持ち上げて輸送するのに理想的です。 これらのトラックは、粉体塗装仕上げのスチール構造と、職場周辺の負荷を正確に制御するためのゴム塗装ハンドルを備えています。 それらは、耐衝撃性と耐摩耗性のためにポリウレタンホイールと統合されています。 59から98インチの範囲のフォークの長さで利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
デラックス調整可能なパレットトラック
ウェスコの調整可能なパレットトラックは、積み込みドックや造船所でスキッド、コンテナ、パレットを持ち上げたり移動したりするのに適しています。 これらは、指定された運搬能力を超える荷物の持ち上げを防ぐためのポンプ過負荷バイパス、小さなパレットを移動するための調整可能なフォークタイロッド、および障害物のない係合/解放のためのテーパーフォークチップを備えています。 61インチと63インチの長さで利用可能なこれらの調整可能なパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコの調整可能なパレットトラックは、積み込みドックや造船所でスキッド、コンテナ、パレットを持ち上げたり移動したりするのに適しています。 これらは、指定された運搬能力を超える荷物の持ち上げを防ぐためのポンプ過負荷バイパス、小さなパレットを移動するための調整可能なフォークタイロッド、および障害物のない係合/解放のためのテーパーフォークチップを備えています。 61インチと63インチの長さで利用可能なこれらの調整可能なパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
CPIパレットトラック
ウェスコのパレットトラックは、倉庫施設、造船所、ショッピングセンターで、パレットを使用して機器/パッケージを持ち上げて輸送するのに適しています。 調整可能なフォークコネクティングロッドを備えているため、現場ですばやく調整でき、ハンドルはゴムコーティングで優れたグリップとユーザーの快適さを実現します。 36、42、48インチのフォークの長さで利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ウェスコのパレットトラックは、倉庫施設、造船所、ショッピングセンターで、パレットを使用して機器/パッケージを持ち上げて輸送するのに適しています。 調整可能なフォークコネクティングロッドを備えているため、現場ですばやく調整でき、ハンドルはゴムコーティングで優れたグリップとユーザーの快適さを実現します。 36、42、48インチのフォークの長さで利用可能なこれらのパレットトラックの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
CPII ローボーイ パレット トラック
Wesco CPII ローボーイ パレット トラックは、倉庫、組立ライン、または加工施設でパレットを持ち上げて輸送するために使用されます。 これらのパレット トラックのローボーイ デザインと 7 インチのフォーク幅は、薄型スキッドへの取り付けに最適であり、荷重のバランスを取るのに十分な表面積を提供します。 これらのユニットは、7 インチのモールドオン ポリウレタン ステアリング ホイール、2 インチのスチール製ロード ホイール、および 180 度のステアリング半径設計と統合されています。 最大耐荷重 4400 ポンドのこれらのローボーイ パレット トラックは、36 ~ 48 インチの範囲のフォーク長をご用意しています。 Raptor Supplies.
Wesco CPII ローボーイ パレット トラックは、倉庫、組立ライン、または加工施設でパレットを持ち上げて輸送するために使用されます。 これらのパレット トラックのローボーイ デザインと 7 インチのフォーク幅は、薄型スキッドへの取り付けに最適であり、荷重のバランスを取るのに十分な表面積を提供します。 これらのユニットは、7 インチのモールドオン ポリウレタン ステアリング ホイール、2 インチのスチール製ロード ホイール、および 180 度のステアリング半径設計と統合されています。 最大耐荷重 4400 ポンドのこれらのローボーイ パレット トラックは、36 ~ 48 インチの範囲のフォーク長をご用意しています。 Raptor Supplies.
パレットトラック
デラックスパレットトラック、ポリウレタンホイール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
272748 | CU9WFP | ¥184,377 |
よくある質問
これらの Wesco パレット ジャッキでの過負荷バイパスの使用は何ですか?
Wesco パレット ジャッキ/トラックの一部のモデルは、過負荷の場合にユニットのポンプを保護するための過負荷バイパス機構を備えています。
これらの Wesco パレット ジャッキの積載量はどれくらいですか?
Wesco パレット ジャッキ/トラックの持ち上げ能力は、3300 から 6600 ポンドです。
Wesco スケール パレット トラックのバッテリーは充電できますか?
はい、Wesco スケール パレット トラックには、充電式バッテリーと、充電中に使用するための内蔵バッテリー充電器が備えられています。 ユーザーは、これらのスケール パレット トラックで使用するための交換用バッテリー パックを購入することもできます。