WESCO 272854 狭い通路パレット トラック、容量 5500 ポンド、フォーク サイズ 18 インチ x 48 インチ
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
アイテム価格 | パレットトラック |
フォークの高さが低くなりました | 2.9 " |
フォークの高さを上げる | 7.25 " |
フォーク長 | 48 " |
フォーク幅 | 6" |
Handle | ゴム被覆 |
長さ | 63 " |
負荷容量 | 5500ポンド |
全体の高さ | 48.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 63 " |
全幅 | 18 " |
枢軸 | 210度 |
製品データシート | wesco-272854.pdf |
ローラー径 | 3" |
ローラー素材 | モルドンポリウレタン |
ホイール素材 | モルドンポリウレタン |
フォーク間の幅 | 18 " |
フォーク間の幅 | 6" |
船の重量(kg) | 76.95 |
船高(cm) | 122.56 |
船の長さ(cm) | 160.02 |
船幅(cm) | 45.72 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。